Akcija važi
od do
Set visokokvalitetnih produženih ZEBRA burgija, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 340 - 10xD, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja.Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna. Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!
requestavailability.successmessage
Produžena burgija za precizno bušenje u čeliku do 1.000 N/mm² i u livu. Optimizovan dizajn vrha burgijePrecizno bušenje bez centriranja, čak i na cilindričnim površinamaOptimizovani vrh burgijeIdealna za izradu osnovnih rupaZa čelike i liveno gvožđe
Set od 25 burgija po jedan komad u zaštitnoj kutiji.
1.0 mm 1.5 mm 2.0 mm 2.5 mm 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm 4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm 6.0 mm 6.5 mm 7.0 mm 7.5 mm 8.0 mm 8.5 mm 9.0 mm 9.5 mm 10.0 mm 10.5 mm 11.0 mm 11.5 mm 12.0 mm 12.5 mm 13.0 mm
Set 1/2'' prolaznih nasadnika sa račnom, sastavljen od 14 delova. Set je spakovan u čvrstu metalnu kutiju sa zaštitnim neoprenskim ulošcima.
CUT+COOL univerzalno rezno i rashladno ulje koristi se pri ručnim i srednje teškim mašinskim obradama.
Set Red Stripe nasadnih ključeva, 1/4", 1/2" i 3/8" šestougaoni.
U setu dolazi 154 komada alata.
Profesionalni produžni kabl, 15m, sa kontaktom za uzemljenje, pogodan za upotrebu sa električnim aparatima kao što su ugaone bušilice, brusilice, udarni alati, električna prenosna svetla.
Snaga - 650 W
Klasa zaštite - II
Masa - 1,65 kg
Vibracije - 22 m/s²
Broj obrtaja bez opterećenja - 0-2.800 o/min
Broj udara bez opterećenja - 0-44.800 min
Max prečnik bušenja u betonu - 13 mm
Max prečnik bušenja u drvetu - 25 mm
Max prečnik bušenja u metalu - 10 mm
Voltaža - 18V
Neto Težina - 1,9kg
Max moment pritezanja - 70 Nm
Prihvat alata - 1,5-13mm
Broj obrtaja bez opterećenja - 0-550 / 0-2.000 o/min
Max broj udara - 2.970 min
Isporučuje se u koferu.