HSS spiralna burgija za čelik, Standard

 

HSS spiralna burgija standardnih namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338. Proces izrade – valjanjem.  Ugao vrha od 118˚(oblika A) potrebno obeležavanje tačkašem na cilindričnim površinama.

N tip (30˚)ugao zavojnice optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna

 

Dostupno u 54 vel.
Prikaži
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Učitavanje
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 800 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 800 N/mm2