Ručni alat
Category Ručni alat
Keramičko lomivo sečivo skalpela,18mm (10 kom/pak)
Lomljivo, belo
Dimenzije 105x18x0.55 mm
Pomično kljunasto merilo sa kočnicom, 0-150mm, 0.05mm
Pomično kljunasto merilo sa kočnicom, 0-150mm, 0.05mm.
Poseduje sertifikat o kalibraciji. Isporučuje se u plastičnoj kutiji.
Pomično kljunasto merilo sa vijkom, 0-150mm, 0.05mm
Pomično kljunasto merilo sa vijkom, 0-150mm, 0.05mm, za merenje spoljašnjih, unutrašnjih prečnika, dubine.
Izrađen od nerđajućeg čelika, u skladu sa DIN 862 standardom.
Zavrtanje za zaključavanje za stabilno očitavanje. Oznake i brojevu skale su laserski ugravirani, jasni i lako čitljivi.
ABS zaštitna kutija omnogućava lako skladištenje i sprečava fizička oštećenja.
Pomično kljunasto merilo, digit. 0-150mm, 0.01mm
Pomično kljunasto merilo, digitalno 0-150 mm, 0.01 mm.
Kombinovani uređaj koji se sastoji od digotalnog ekrana i digitalnog sata. LED ekran u boji sa visokim kontrastom za rad u prostoru sa ograničenom količinom svetlosti.
Vrednosti se mogu očitati čak i pod uglom od 180 stepeni.
PRO-FORCE Torba za alat, otvorena sa tvrdom ručkom
Specifikacija:
Dimenzije: 42 × 20 × 30 cm
Materijal: 600D poliester
Dno: Ravno, stabilno, ojačano platnom
Kapacitet (nosivost): Do 20 kg
Broj džepova: 10 unutrašnjih + 32 spoljašnja
Ručka: Tvrda, integrisana, fiksna
Naramenica: Podesiva, sa ramenskim jastučićem
Set okasto-viljuškastih ključeva i flex račna, 8 kom.
Set okasto-viljuškastih ključeva. U setu dolazi i flex račna.
Set se sastoji od 8 delova:
- OK 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 i 19.
- Flex račna savitljiva po uglom od 90 stepeni
Pogledajte ovaj artikal u kombinaciji sa link
8 u 1 ključ sa račnom 8/10/12/13/14/15/17/19
Inovativni ključ sa račnom 8 u 1. Kompaktan dizajn širokih mogućnosti i dimenzija daje mogućnosti svakom majstoru da iskoristi najviše iz ovog alata.
Dostupne dimenzije račne: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19.
Dužina račne: 242 mm.
Set umetaka i nasadnih ključeva 1/4“ sa račnom, 45 komada
REDLINE set imbus nasadnih ključeva 1/4", sa račnom.
45 delova u jednom setu, u preglednom i praktičnom pakovanju.
Struktura seta je veoma pogodna za univerzalno održavanje i servisiranje, kako za profesionalnu upotrebu, tako i u ličnoj radionici i kod kuće.
Linijski laser MLG19, 3 ravni, zeleni zrak
Linijski laser sa jednim horizontalnim i dva vertikalna ZELENA laserska zraka od 360°.
Za nivelisanje u suvoj gradnji, unutrašnjoj i spoljašnjoj montaži delova i elemenata. Ugao samonivelacije: 4 stepena
Klasa zaštite: IP54
Rotacioni laser RL5-14
Opseg merenja 600m
Specijalno dizajniran i koncipiran za upotrebu u spoljašnjem i unutrašnjem prostoru.
Za radove u horizontalnoj i vertikalnoj ravni.
Automatsko nivelisanje u roku od nekoliko sekundi.
Kontrola laserskog zraka daljinskim uređajem.
Preciznost po dužini 0,75 mm / 10 m
Klasa zaštite IP 67
Kompletna zaštita od vode i prašine
Prijemnik za laser RL5-14
Laserski prijemnik visokog kvaliteta sa milimetarskim prikazom za rotacioni laser.
Laserski merač daljine do 100m, WDM3-19
Veoma lagan i precizan laserski merač daljine sa maksimalnim dometom od 100 metara.
Konekcija sa PC ili android uređajima.
Odlična čitljivost ekrana - LCD ekran sa 3 reda prikaza.
Dodatna zaštita na uređaju od fizičkog oštećenja.
Merenje površine i zapremine. Merenje dužine pomoću pitagorine teoreme. Bluetooth opcija prebacivanja rezultata merenja.
Preciznost: ± 1,5 mm
Klasa zaštite: IP 54
Laserski daljinomer do 30m, LDM30M
Ručni, visoko precizni merač daljine opsega do 30 metara.
Merač poseduje dvokomponentno kućište, otporno na padove i udarce. LCD ekran - širok prikaz rezultata u tri reda sa jakim osvetljenjem.
Mogućnost izbora mernih jedinica m/inch/feet, prikaz decimanlni kao i razlomak.
Preciznost: ± 1,5 mm
Klasa zaštite: IP 54S
Laserski daljinomer do 50m, LDM50S
Laserski merač udaljenosti, velike preciznosti, sa maksimalnim dometom od 50 m.
Kućište merača je dvokomponentno, otporno na udarce.
Odlična čitljivost ekrana - LCD ekran sa 3 reda prikaza.
Tajmer
Višestruke funkcije merenja:
- Merenje udaljenosti
- Proračun površine
- Proračun zapremine
- Merenje nagiba
- Funkcije pitagora
Preciznost: ± 1,5 mm
Klasa zaštite: IP 54
Kompozitna račna 1/2'', 72 zuba
Račna sa 72 zuba u glavi mehanizma i prihvatom 1/2", sa ergonomskom kompozitnom ručicom, koja pruža udobnost u radu.
Robusna i izdržljiva račna, namenjena za najteže zahteve.
Račna 1/2'' sa zglobom 72 zuba
Izdržljiva račna sa fleks zglobom za nepristupačna mesta.
Prihvat alata 1/2", 72 zuba.
Račna 1/2", 108 zuba
Račna sa 108 zuba u glavi mehanizma i prihvatom 1/2".
Broj zuba i rotirajući ugao od 3,3⁰ daje prednost radu u uskim i skučenim prostorima, gde račna sa manjim brojem zuba ne može da ispuni radni zahtev.
Slim račna, 1/2'' 90 zuba
Slim račna 1/2'' sa mehanizmom od 90 zuba.
Pogodna za sve vrste mehaničarskih, montažnih ili radova održavanja.
ELECTRA Dvostrana torba za alat sa sorterima
Specifikacija:
Dimenzije: 38 × 20 × 31 cm
Materijal: 600D poliester
Dno: Gumirane stope protiv habanja i vlage
Kapacitet (nosivost): Do 15 kg
Broj džepova: 27 unutrašnjih + 5 spoljašnjih
Ručke: Ojačane, ergonomske
Naramenica: Podesiva, sa jastučićem