Ručni alat
Category Ručni alat
Nasadni ključ 3/4", 6-ugaoni dugi, kovani
Nasadni ključ 3/4", 6-ugaoni dugi, kovani
Tehničke karakteristike :
- Materijal : CrMo
- Standard : ISO 9001
- Izrada: Kovani, bruniran
- Prihvat : Metrički, 6-ugaoni
- Geometrija : Dugi.
Nasadni ključ 1", 6-ugaoni dugi, kovani
Nasadni ključ sa POWERDRIV® prihvatom.
Zebra POWERDRIV® profil - omogućava snažno dejstvo sile zahvaljujući većom obrtnom momentu, smanjeno nenasedanje nasadnog momenta.
Kod POWERDRIV® prihvata profila pravi segmenti se zamenjuju radijusima koji smanjuju koncentraciju napona na nasadniku. Kao rezultat dobija se sila koja se prenosi preko cele stranice a ne duž ivice ( što kao rezultat ima bolju raspodelu primenjene sile) i sami prelazi sa jedne stranice na drugu nisu oštri nego zaobljeni ( što uzrokuje raspodelu naprezanja bez nepovoljnog dejstva zarezivanja)
Izrada : kovani, bruniran.
Prihvat : 1" sa osovinicom za osiguranje za O-prsten.
Prihvat za vijak/navrtku : 6-ugaoni, metrički. Powerdriv.
Geometrija : dugi
Standard : DIN 3121, ISO 1174
Set ZEBRA okasto viljuškastih ključeva sa račnom, 5kom
Set okasto viljuškastih ključeva sa račnom u ZEBRA kvalitetu.
Okasta strana ključa je POWERDRIV®. OK 8-19.
Okasto viljuškasti ključ sa račnom, ZEBRA
Okasto -viljuškasti ključ, u kvalitetu ZEBRA.
POWERDRIV® prihvat.
Set ključeva možete pogledati ovde.
Set ZEBRA Okasto viljuškastih ključeva sa račnom i promenom
Set okasto viljuškastih ključeva sa račnom, 6 kom.
U setu dolaze: 8, 10, 12, 13, 17 i 19.
Primenjuje se za otpuštanje vijaka sa viljuškastom stranom. Zavijanje sa račna mehanizmom na strani okastog ključa.
Zebra Okasti ključ sa račnom dupli
Fino nazubljene okaste strane POWERDRIV® omogućuje jednoručno rukovanje preko plekopne poluge za levi i desni smer
Set ključeva možete pogledati ovde.
Sprej boca za BMF, 1 lit
Punjiva prazna boca sa pumpicom za jednostavno nanošenje proizvoda iz kanistera ili buradi
- Materijal: PE - polietilen
- Boja: Bela, crvena
- Prečnik: 100 mm
- Visina: 275 mm
- Zapremina: 1L
Set umetaka 1/4" sa magnetnim nosačem, 11 komada
Set umetaka sa magnetnim nosačem sa brzoizmenljivom glavom, 11 komada, u veoma praktičnom pakovanju.
Torzioni umetak PZ3, 1/4",L25mm
Torzioni umetak sa specijalno dizajniranom torzionom zonom za bolji prenos pritiska i sile.
Dugotrajniji umetak, tri puta veća izdržljivost u poredjenju sa standardnim umetkom. Bolje prijanjanje na glavu vijka i manji pritisak na glavu vijka, što sprečava oštećenje samog vijka.
- Dužina umetka: 25mm
- Prihvat : 1/4", PZ3
- Tip umetka: torzioni
- Materijal izrade: S2 čelik.
Torzioni umetak PZ1, 1/4",L25mm
Torzioni umetak sa specijalno dizajniranom torzionom zonom za bolji prenos pritiska i sile.
Dugotrajniji umetak, tri puta veća izdržljivost u poredjenju sa standardnim umetkom. Bolje prijanjanje na glavu vijka i manji pritisak na glavu vijka, što sprečava oštećenje samog vijka.
- Dužina umetka: 25mm
- Prihvat : 1/4", PZ1
- Tip umetka: torzioni
- Materijal izrade: S2 čelik.
Magnetni nosač umetaka 1/4", sa dodatnim magnetom
Nosač umetaka 1/4", sa osnovnim magnetom i dodatnim magnetom na vrhu platičnog poklopca.
PZ2 umetak sa graničnikom za gips, 1/4", L25mm
PZ2 umetak sa graničnikom sa gips. Specijalno dizajniran i namenjen za montažu gips-karton ploča.
Graničnik sprečava uvijanje vijka preko nivoa linije materijala, čime sprečava dodatno aktivnosti završne obrade materijala i štedi vreme.
- Dužina umetka: 25mm
- Prihvat : 1/4", PZ2
- Tip umetka: standardni, dodatni graničnik.
- Materijal izrade: S2 čelik.
Ispitivač napona - glinerica, 150-250V - prozirna
Šlic prihvat, sa integrisanom sijalicom.
Sigurnosna izolacija CAT III/300 V.
Integrisana zakačka
Jednopolni ispitivač napona, 150 - 250 V
Ispitivač napona, koji zbog svoje tamne boje daje bolju vidljivost pri radu.
Set dvokrakih/trokrakih izvlakača – 5 tona
Višenamenski radapciger set, idealan za potrebe skidanja i demontaže ležajeva.
Set je dizajniran da bude fleksibilan i prilagodljiv, omogućavajući upotrebu kao dvokraki ili trokraki, spoljašnji ili unutrašnji, sa dugim ili kratkim čeljustima.
- Fleksibilna primena
- Spoljašnji i unutrašnji
- Kratke i duge čeljusti
- Jednostavna montaža i pakovanje
Set ekstra dugih ključeva i flex račna 8-19 mm, 6 kom.
Set ekstra dugih ključeva i flex račna.
U setu dolazi 6 komada alata:
- OK 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19
- Flex račna
Teleskopska račna 1/2'' sa zglobom 72 zuba, 350-490mm
Teleskopska račna fleksibilnih dimenzija od 350 do 490 mm. Pruža odlične performasne u radu na teško dostupnim mestima, gde je potrebno dodatno skraćivanje ili produživanje dimenzija račne.
Račna poseduje 72 zuba i omogućava prezicno zatezanje.
Prečnik: 1/2".
Magnetizer za umetke i odvijače
Praktičan i jednostavan za upotrebu, pogodan za sve tipove odvijača i umetaka.
Infracrveni termometar -20/+650 C
Infracrveni termometar -20/+650 C.
Isporučuje se sa baterijom od 9V. Poseduje digitalni displej za lakše očitavanje.
Tačnost: +/- 2 stepena.
Poseduje opciju automatskog čuvanja podataka i laku pretragu.
Rezolucija 0,1 stepena celzijusa.
Poseduje mogućnost bluetooth konekcije.
Brzi podesivi ključ za cevi sa račnom, 250mm
Brzo podesivi ključ sa cevi sa račnom. Namenjen za uske i nepristupačne prostore. Ušteda vremena. Ergonomična ručica, omogućava udoban rad.