Sprej boca za BMF, 1 lit

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Punjiva prazna boca sa pumpicom za jednostavno nanošenje proizvoda iz kanistera ili buradi

  • Materijal: PE - polietilen
  • Boja: Bela, crvena
  • Prečnik: 100 mm
  • Visina: 275 mm
  • Zapremina: 1L

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0891503008
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Materijal Polietilen
Boja Bela, crvena
Prečnik 100mm
Visina 275 mm
Zapremina 1l
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Materijal Polietilen
Boja Bela, crvena
Prečnik 100mm
Visina 275 mm
Zapremina 1l