Brend: ZEBRA

Set ZEBRA okasto viljuškastih ključeva sa račnom, 5kom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set okasto viljuškastih ključeva sa račnom u ZEBRA  kvalitetu.
Okasta strana ključa je POWERDRIV®. OK 8-19.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0714251100
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Set okasto-viljuškastih ključeva u ZEBRA  kvalitetu sa račnom.

Idealana primena : popuštanje vijaka sa viljuškastom stranom, dok se odvrtanje odvija preko mehanizma račne koja se nalazi na okastoj strani vijka.

Jedinstveni POWERDRIV® efekat daje siguran prihvat i visok prenos sile.

Princip POWERDRIV®  prihvata je u tome što ne hvata vijke na uglovima , nego vrši pritisak sa svih strana usled uske tolerancije širine otvora ključa.

  • Prihvat : OK strana -Powedrive ® , finonazubljena,72 zuba.
  • Norma: max. obrtni momenat prema DIN 899
  • Materijal : hrom-vanadijum čelik
  • Površina: polirana, hromirana
  • Geometrija : ravna okasta strana, viljuškasta strana je pod uglom od 15⁰.

 

Napomena : Radi se o specijalnom alatu , koji se ne sme opterećivati preko vrednosti obrtnog momenta.Zbog toga ovi ključevi imaju limitiranu podobnost za popuštanje jako pritegnutih vijaka.

U setu dolazi: 8, 10, 13, 17, 19 mm.

 

 

 

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Set okasto-viljuškastih ključeva u ZEBRA  kvalitetu sa račnom.

Idealana primena : popuštanje vijaka sa viljuškastom stranom, dok se odvrtanje odvija preko mehanizma račne koja se nalazi na okastoj strani vijka.

Jedinstveni POWERDRIV® efekat daje siguran prihvat i visok prenos sile.

Princip POWERDRIV®  prihvata je u tome što ne hvata vijke na uglovima , nego vrši pritisak sa svih strana usled uske tolerancije širine otvora ključa.

  • Prihvat : OK strana -Powedrive ® , finonazubljena,72 zuba.
  • Norma: max. obrtni momenat prema DIN 899
  • Materijal : hrom-vanadijum čelik
  • Površina: polirana, hromirana
  • Geometrija : ravna okasta strana, viljuškasta strana je pod uglom od 15⁰.

 

Napomena : Radi se o specijalnom alatu , koji se ne sme opterećivati preko vrednosti obrtnog momenta.Zbog toga ovi ključevi imaju limitiranu podobnost za popuštanje jako pritegnutih vijaka.

U setu dolazi: 8, 10, 13, 17, 19 mm.