Brend: ZEBRA

Zebra Okasti ključ sa račnom dupli

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Fino nazubljene okaste strane POWERDRIV® omogućuje jednoručno rukovanje preko plekopne poluge za levi i desni smer

Set ključeva možete pogledati ovde.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0714257013
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Jedinstveni POWERDRIV® efekat daje siguran prihvat i visok prenos sile.

Princip POWERDRIV®  prihvata je u tome što ne hvata vijke na uglovima , nego vrši pritisak sa svih strana usled uske tolerancije širine otvora ključa.

  • Materijal : hrom - vanadijum čelik.
  • Površina : hromirana, sjajno polirana.
  • Geometrija: Ravne okaste strane.
  • Mogućnost korišćenja 1/4” adapter za umetke

 

Jednostavno se umetne u SW 10 mm ključ, tako da se upotrebljava kao račna za umetke. Najkorišćenije veličine su pokrivene sa samo dva okasta ključa sa račnom.

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Jedinstveni POWERDRIV® efekat daje siguran prihvat i visok prenos sile.

Princip POWERDRIV®  prihvata je u tome što ne hvata vijke na uglovima , nego vrši pritisak sa svih strana usled uske tolerancije širine otvora ključa.

  • Materijal : hrom - vanadijum čelik.
  • Površina : hromirana, sjajno polirana.
  • Geometrija: Ravne okaste strane.
  • Mogućnost korišćenja 1/4” adapter za umetke

 

Jednostavno se umetne u SW 10 mm ključ, tako da se upotrebljava kao račna za umetke. Najkorišćenije veličine su pokrivene sa samo dva okasta ključa sa račnom.