Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    FARM

    FARM

    BAŠTENSKI I POLJOPRIVREDNI ALAT

    Brend FARM je nastao 2010. kao brend kompanije Wurth Srbija i vrlo brzo se proširio na tržišta drugih balkanskih zemalja. Ova robna marka obuhvata alat i uređaje namenjene održavanju bašte, kao i za lake poljoprivredne poslove. Sav FARM baštensko-poljoprivredni alat, uključujući kosilice, trimere, pumpe za vodu, makaze, testere… zadovoljava najviše svetske standarde. Pored modernog dizajna i ergonomije, FARM proizvodi korisnicima pružaju potpuno uživanje tokom baštenskih radova.

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Display per page
    Sortiraj
    Filteri

    Gazebo tenda 3x4, zelena boja

    FGZ1

     

    Dimenzija tende: 3 x 4m

    Dimenzije konstrukcije: 18/18/24mm

    Tkanina: 100g/m2 PE

     

    Gazebo tenda 3x3, bež boja

    FGB1

     

    Dimenzija tende: 3 x 3m

    Dimenzije konstrukcije: 18/18/18mm

    Tkanina: 130g/m2 poliester

     

    Sklopiva stolica, braon

    FSS1

     

    Dimenzije stolice: 80 x 35 x 75cm

    Dimenzije cevi konstrukcije: 22 x 0.8mm

     

    Suncobran zglobni, okrugli 3m

    FSZ1

     

    Prečnik suncobrana: 3m

    Dimenzije: 300 x 6 x 48mm

    Metalni stub: Ø48mm

    Metalna rebra: Ø12 x 18kom

    Specijalni premaz metalne konstrukcije za spoljašnju upotrebu

    Tkanina: 160g poliester

    Sa metalnom bazom

     

    Postolje za suncobran (38/48mm)

    FSPO

     

    Veličina postolja: PH45 x 7cm

    Veličina cevi: Gvožđe 250Ks∮58(38/48)Ks1.2MM

    Materijal: HDPE+BETON

    N.V:12KG

     

    FARM

    Filtriraj po
    Filter by attributes
    • Dužina