Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    FARM

    FARM

    BAŠTENSKI I POLJOPRIVREDNI ALAT

    Brend FARM je nastao 2010. kao brend kompanije Wurth Srbija i vrlo brzo se proširio na tržišta drugih balkanskih zemalja. Ova robna marka obuhvata alat i uređaje namenjene održavanju bašte, kao i za lake poljoprivredne poslove. Sav FARM baštensko-poljoprivredni alat, uključujući kosilice, trimere, pumpe za vodu, makaze, testere… zadovoljava najviše svetske standarde. Pored modernog dizajna i ergonomije, FARM proizvodi korisnicima pružaju potpuno uživanje tokom baštenskih radova.

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Display per page
    Sortiraj
    Filteri

    Električni trimer za travu F450ET, 450W

    F450ET

    Električni trimer F450ET snage 450W je idealan za sva košenja u vašem vrtu kojima kosačica ne može da priđe. Proizveden je od lagane plastike što korisniku omogućava lako manevrisanje.

    Električni trimer za travu F250ET, 250W

    F250ET

    Električni trimer F250ET snage 250W je idealan za sva košenja u vašem vrtu kojima kosačica ne može da priđe. Proizveden je od lagane plastike što korisniku omogućava lako manevrisanje.

    Električni trimer za travu F1000ET, 1000W

    F1000ET

    Električni trimer F1000ET snage 1000W je idealan za sva košenja u vašem vrtu kojima kosačica ne može da priđe. Proizveden je od lagane plastike što korisniku omogućava lako manevrisanje.

    Motorni trimer, FT43MT, 43cc

    FT43MT

     

    Motorni trimer FT43MT snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu.

     

    Kompresor 50L - 2200W

    FK50LV

     

    FARM uljni kompresori – pouzdan saveznik svakog kućnog majstora.

    Bilo da se bavite hobijem, sitnim popravkama, renoviranjem ili radom u kućnoj radionici ili garaži, FARM kompresori zapremine 24, 50 i 100 litara predstavljaju praktično i efikasno rešenje za sve vrste manjih i srednje zahtevnih poslova.

    Namenjeni su korisnicima koji žele više snage i izdržljivosti od osnovnih modela, ali bez potrebe za profesionalnim uredjajima.

     

    Prilikom odabira kompresora, preporučuje se da obratite pažnju na tehničke karakteristike: snagu motora, kapacitet protoka vazduha, zapreminu rezervoara i količinu ulja.

     

    Redovno i jednostavno održavanje, poput provere nivoa ulja i ispuštanja kondenzovane vode iz rezervoara, ključno je za očuvanje funkcionalnosti i dugotrajan rad uredjaja.

     

    Gazebo tenda sa bočnim stranicama, 3x3m

    FGBS1

     

    Dimenzije tende: 3 x 3m

    Visina tende: 2.6m

    Dimenzije nogara: 40 x 40 x 0.7mm

    Dimenzije cevi krova: 15 x 15 x 0.6mm

    Dimenzije cevi nadstrešnice: 18 x 18 x 0.6mm

    Materijal: 180g, poliester

     

    FARM

    Filtriraj po
    Filter by attributes
    • Dužina