Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: FARM

    Gazebo tenda sa bočnim stranicama, 3x3m

    33.090 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Dimenzije tende: 3 x 3m

    Visina tende: 2.6m

    Dimenzije nogara: 40 x 40 x 0.7mm

    Dimenzije cevi krova: 15 x 15 x 0.6mm

    Dimenzije cevi nadstrešnice: 18 x 18 x 0.6mm

    Materijal: 180g, poliester

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: FGBS1
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Materijal 190 gr, poliester
    Dimenzije 3 x 3 x 2.6 m
    Specifikacije
    Materijal 190 gr, poliester
    Dimenzije 3 x 3 x 2.6 m