Brend: FARM

Kompresor 50L - 2200W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

FARM uljni kompresori – pouzdan saveznik svakog kućnog majstora.

Bilo da se bavite hobijem, sitnim popravkama, renoviranjem ili radom u kućnoj radionici ili garaži, FARM kompresori zapremine 24, 50 i 100 litara predstavljaju praktično i efikasno rešenje za sve vrste manjih i srednje zahtevnih poslova.

Namenjeni su korisnicima koji žele više snage i izdržljivosti od osnovnih modela, ali bez potrebe za profesionalnim uredjajima.

 

Prilikom odabira kompresora, preporučuje se da obratite pažnju na tehničke karakteristike: snagu motora, kapacitet protoka vazduha, zapreminu rezervoara i količinu ulja.

 

Redovno i jednostavno održavanje, poput provere nivoa ulja i ispuštanja kondenzovane vode iz rezervoara, ključno je za očuvanje funkcionalnosti i dugotrajan rad uredjaja.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FK50LV
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zemlja porekla Kina
Obrtaji motora 2850 min-1
Kapacitet Boce 50L
Snaga 3.0HP/2200W
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

 

Specifikacije
Zemlja porekla Kina
Obrtaji motora 2850 min-1
Kapacitet Boce 50L
Snaga 3.0HP/2200W