Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: FARM

    Postolje za suncobran (38/48mm)

    3.690 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Veličina postolja: PH45 x 7cm

    Veličina cevi: Gvožđe 250Ks∮58(38/48)Ks1.2MM

    Materijal: HDPE+BETON

    N.V:12KG

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: FSPO
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Neto Težina 12 kg
    Materijal HDPE + beton
    Specifikacije
    Neto Težina 12 kg
    Materijal HDPE + beton