Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: FARM

    Gazebo tenda 3x4, zelena boja

    7.390 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Dimenzija tende: 3 x 4m

    Dimenzije konstrukcije: 18/18/24mm

    Tkanina: 100g/m2 PE

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: FGZ1
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Dimenzije Tenda: 3 x 4m
    Materijal Tkanina 100gr/m2 PE
    Specifikacije
    Dimenzije Tenda: 3 x 4m
    Materijal Tkanina 100gr/m2 PE