Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: FARM

    Suncobran zglobni, okrugli 3m

    12.090 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Prečnik suncobrana: 3m

    Dimenzije: 300 x 6 x 48mm

    Metalni stub: Ø48mm

    Metalna rebra: Ø12 x 18kom

    Specijalni premaz metalne konstrukcije za spoljašnju upotrebu

    Tkanina: 160g poliester

    Sa metalnom bazom

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: FSZ1
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Materijal Tkanina 160 gr, poliester
    Specifikacije
    Materijal Tkanina 160 gr, poliester