Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    WURTH

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Filteri

    Ručna ACCU LED lampa WL1 SLIM

    0827940383

     

    Kompaktna LED lampa sa COB tehnologijom, koja nudi 600 lm u režimu radnog svetla i 250 lm u režimu SPOT svetla. Baterija od 2600 mAh omogućava do 6 sati neprekidnog rada. Sa IP54 zaštitom, otporna je na vodu i prašinu, čineći je pogodnom za rad u zahtevnim uslovima. Ovaj model sa tankim dizajnom idealan je za upotrebu u uskim prostorima i preciznim zadacima

    LED reflektor Ergopower, 20W

    0981508157

     

    LED reflektor snage 20W, u aluminijumskom kućištu sa savremenom COB tehnologijom. Baterija 7.800mAh obezbeđuje dva režima rada 1.700 ili 1.000 lm i rad do 3 ili 6h.

     

    LED ACCU lampa za haubu, 10W

    0827940754

     

    • LED punjiva lampa snage 10W,
    • Dva različita nivoa osvetljenja ( 1.000 ili 500 lm ), za dva režima rada do 3 ili 6h
    • Aluminijumsko kućište promenljive dužine 110 cm - 190 cm
    • Prikaz statusa napunjenosti baterije

     

    Baterijska lemilica BSI 30W

    57026240

     

    Snaga - 30W

    Punjač - USB mikro konektor

    Vreme Punjenja Baterije - 3,5h

    Baterijska bušilica-odvijač ABS 12 Power Classic

    5717512012

     

    Voltaža - 12V

    Masa - 1 Kg

    Moment pritezanja - 25 Nm

    Broj obrtaja bez opterećenja - 0-350 / 0-1.300 o/min

    Vreme Punjenja Baterije - 30min

    Kapacitet Baterije - 2x2Ah Li-Ion

     

    WURTH

    Filtriraj po
    Filter by attributes
    • Boja
    • Dužina
    • Gubitak lepljivosti
    • Gustina
    • Gustina g/cm³
    • Klasa zapaljivosti
    • Optimalna temperatura primene
    • Prečnik
    • Preporučena temperatura primene
    • Puno opterećenje posle
    • Rezanje moguće posle
    • Rok trajanja
    • Širina
    • Temperaturna otpornost
    • Temperaturni opseg
    • Antistatik
    • Boja temperature
    • Broj Vlakna/Žarne Niti
    • Cena po komadu
    • Dimenzije
    • Displej
    • Hemijska baza
    • Izdašnost
    • Količina u okviru akcijskog paketa
    • Maks. dodatna deformacija
    • Mesto primene
    • Namena
    • Nije pogodno za
    • Oznaka baze
    • Pakovanje
    • Podkonstrukcija
    • Priključak
    • Primena
    • Problem/resenje 1
    • Snaga sijalice
    • Težina
    • Tip
    • Uv otpornost
    • Uvoznik
    • Voltaža
    • Zapremina
    • Zemlja porekla