Brend: WURTH

LED ACCU lampa za haubu, 10W

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

  • LED punjiva lampa snage 10W,
  • Dva različita nivoa osvetljenja ( 1.000 ili 500 lm ), za dva režima rada do 3 ili 6h
  • Aluminijumsko kućište promenljive dužine 110 cm - 190 cm
  • Prikaz statusa napunjenosti baterije

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0827940754
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Odlike :

  • Pogodno za haube sa širinom od 110 - 190 cm.
  • 63 LED diode, 10W.
  • Dva različita nivoa osvetljenja.
  • Status punjenja baterije

 

Pogodno za haube sa širinom od 110–190 cm.

Svetlo – 10W  - 63 x SMD LED

Dva režima rada – svetlosni fluks   

  • Max osvetljenost 1000 lm                                                             
  • Min osvetljenost 500 lm

Vreme rada:   

  •  3 h     Max osvetljenost
  •  6 h     Min osvetljenost

Boja svetla – 6.000K

Vreme punjenja : 5,5h

Baterija : Polymer Lithium 3.7V, 4400mAh

Stepen zaštite : IP65 - ne propušta prašinu i zaštićeno od mlaza vode

Otpornost na udarno opterećenje  IK07

Dimenzije : 1153 x 62 x 86.5mm     

Težina : 810 g

Isporučuje se sa USB kablom

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Masa 810 gr
Vreme punjenja 5,5 h
Kapacitet Baterije 4.400 mAh
Boja svetlosti 6.000 K
IP klasa zaštite IP 65
Dimenzije 1.153 x 62 x 86,5 mm
Spot svetlo - period osvetljenja 6 h
Radno svetlo - period osvetljenja 3 h
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Odlike :

  • Pogodno za haube sa širinom od 110 - 190 cm.
  • 63 LED diode, 10W.
  • Dva različita nivoa osvetljenja.
  • Status punjenja baterije

 

Pogodno za haube sa širinom od 110–190 cm.

Svetlo – 10W  - 63 x SMD LED

Dva režima rada – svetlosni fluks   

  • Max osvetljenost 1000 lm                                                             
  • Min osvetljenost 500 lm

Vreme rada:   

  •  3 h     Max osvetljenost
  •  6 h     Min osvetljenost

Boja svetla – 6.000K

Vreme punjenja : 5,5h

Baterija : Polymer Lithium 3.7V, 4400mAh

Stepen zaštite : IP65 - ne propušta prašinu i zaštićeno od mlaza vode

Otpornost na udarno opterećenje  IK07

Dimenzije : 1153 x 62 x 86.5mm     

Težina : 810 g

Isporučuje se sa USB kablom

 

Specifikacije
Masa 810 gr
Vreme punjenja 5,5 h
Kapacitet Baterije 4.400 mAh
Boja svetlosti 6.000 K
IP klasa zaštite IP 65
Dimenzije 1.153 x 62 x 86,5 mm
Spot svetlo - period osvetljenja 6 h
Radno svetlo - period osvetljenja 3 h