WURTH
Baterijska lemilica BSI 30W
Snaga - 30W
Punjač - USB mikro konektor
Vreme Punjenja Baterije - 3,5h
Aparat za zavarivanje TIG 200 S pulse
Aparat za zavarivanje TIG 200S pulse je visokofrekventni aparat za pulsno zavarivanje TIG postupkom.
Reč je o digitalno kontrolisanom inverteru sa najnovijom IGBT tehnologijom i visokofrekventnim pulsnim režimom rada. Idealan je za TIG zavarivanje cevi i tankih limova.
Ima mogućnost zavarivanja HF TIG DC pulse i REL režimu rada.
Aparat u visokofrekventnom režimu rada ima mogućnost podešavanja vremena isticanja gasa na početku i prekidu luka. Definisanjem frekvencije širine pulsa, kao i podešavanjem "gornje" i "donje" struje zavarivanja omogućava se postizanje kvalitetnog zavara na tankim limovima i cevima.
Klasa izolacije H omogućava rad električnih komponenti do 155 stepeni.
Jack kamuflažni radni šorts
Radni šorts Jack kamuflažne boje napravljen od RIP STOP materijala.
- Poluelastični pojas.
- Visoki struk.
- Dva bočna džepa.
- Džep za sklopivi lenjir.
- Džep sa preklopom.
- Džep za pametni telefon.
- Dva džepa sa rajsferšlusom.
- Držač za ID karticu.
- Trostruko šivenje.
Sastav :
RIP STOP 65% poliester 32% pamuk 3% elastin, 215g/m²
Zaštitne naočare STANDARD
Lagane radne naočare. Odlukuju se prvoklasnim sočivima i ramom od polikarbonata.
Standaran stepen zaštite uz najvišu optičku jasnoću - omogućuje maksimalan prenos vidljivog svetla. Pružaju UV zaštitu. Za primenu na mestima koja zahtevaju zaštitu očiju od mehaničkih rizika.
Set Red Line burgija 170 kom
Set burgija u kvalitetu Red Line, 1,0 - 10,0 mm - 170 kom
HSS burgije za precizno bušenje sa uglom vrha 135°.
Zahvaljujući preciznoj geometriji osiguran kvalitet izbušenih rupa.
Unakrsno brušenje obezbeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima.