Brend: WURTH

Aparat za zavarivanje TIG 200 S pulse

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Aparat za zavarivanje TIG 200S pulse je visokofrekventni aparat za pulsno zavarivanje TIG postupkom.

Reč je o digitalno kontrolisanom inverteru sa najnovijom IGBT tehnologijom i visokofrekventnim pulsnim režimom rada. Idealan je za TIG zavarivanje cevi i tankih limova.

Ima mogućnost zavarivanja HF TIG DC pulse i REL režimu rada. 

Aparat u visokofrekventnom režimu rada ima mogućnost podešavanja vremena isticanja gasa na početku i prekidu luka. Definisanjem frekvencije širine pulsa, kao i podešavanjem "gornje" i "donje" struje zavarivanja omogućava se postizanje kvalitetnog zavara na tankim limovima i cevima.

Klasa izolacije H omogućava rad električnih komponenti do 155 stepeni.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5952380200
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Aparat za zavarivanje TIG 200 S pulse je visoko frekventrni aparat za puslo zavarivanje TIG postupkom.

Digitalno kontrolisan  DC TIG inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom  i visokofrekventnim pulsnim režimom rada. Idealan je za TIG zavarivanje tankih prohromskih cevi i limova.

IGBT tehnologija omogućava nesmetan rad i pri varijacijama napona.

Podešavanja za precizan zavar na tankim limovima i cevima.

 

Obim isporuke:

  • TIG 200 pulse
  • Kabl za masu 3m, 25mm² (35 - 70 mm² priključak)
  • TIG paket creva 4 m sa dodacima (bez volfram elektrode)
  • Crevo za gas, 4m

 

Napomena : Aparat se isporučuje bez strujnog priključka. Strujni priključak se povezuje prema šemi dostavljenoj uz aparat.

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Aparat za zavarivanje TIG 200 S pulse je visoko frekventrni aparat za puslo zavarivanje TIG postupkom.

Digitalno kontrolisan  DC TIG inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom  i visokofrekventnim pulsnim režimom rada. Idealan je za TIG zavarivanje tankih prohromskih cevi i limova.

IGBT tehnologija omogućava nesmetan rad i pri varijacijama napona.

Podešavanja za precizan zavar na tankim limovima i cevima.

 

Obim isporuke:

  • TIG 200 pulse
  • Kabl za masu 3m, 25mm² (35 - 70 mm² priključak)
  • TIG paket creva 4 m sa dodacima (bez volfram elektrode)
  • Crevo za gas, 4m

 

Napomena : Aparat se isporučuje bez strujnog priključka. Strujni priključak se povezuje prema šemi dostavljenoj uz aparat.