WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Aktivni čistač AKTIV-CLEAN

0893472

 

Pena za intenzivno čišćenje unutrašnjosti vozila. Deluje po principu vakuuma. Pena deluje na površinu tako što prljavštinu aktivno izvlači rasprskavanjem mehurića pene.

 

Sredstvo za čišćenje unutrašnjosti vozila

0893033

 

Specijalna pena za čišćenje kompletne unutrašnjosti vozila (Instrument tabla, nebo vozila, tapacirung vrata,sedišta, suncobrani, konzole, ogledala, unutrašnja stakla), kao i mebliranog nameštaja.

 

Dukserica, 100% pamuk

 

Jednobojna dukserica, crvene, teget i sive boje, klasičnog kroja odlična za svakodnevne aktivnosti. Napravljena od 100% pamuka.


- Okrugli izrez.
- Elastične manžetne na rukavima i struku.

 

Sastav :

100% pamuk, 280g

 

 Vodič za izbor veličina

Ručna ACCU LED lampa WL1 SLIM

0827940383

 

Kompaktna LED lampa sa COB tehnologijom, koja nudi 600 lm u režimu radnog svetla i 250 lm u režimu SPOT svetla. Baterija od 2600 mAh omogućava do 6 sati neprekidnog rada. Sa IP54 zaštitom, otporna je na vodu i prašinu, čineći je pogodnom za rad u zahtevnim uslovima. Ovaj model sa tankim dizajnom idealan je za upotrebu u uskim prostorima i preciznim zadacima

LED reflektor Ergopower, 20W

0981508157

 

LED reflektor snage 20W, u aluminijumskom kućištu sa savremenom COB tehnologijom. Baterija 7.800mAh obezbeđuje dva režima rada 1.700 ili 1.000 lm i rad do 3 ili 6h.

 

LED ACCU lampa za haubu, 10W

0827940754

 

  • LED punjiva lampa snage 10W,
  • Dva različita nivoa osvetljenja ( 1.000 ili 500 lm ), za dva režima rada do 3 ili 6h
  • Aluminijumsko kućište promenljive dužine 110 cm - 190 cm
  • Prikaz statusa napunjenosti baterije

 

WURTH