Ručni alat

Category Ručni alat

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Set PH2 umetaka sa magnetnim nosačem sa graničnikom

0614250210

Montažerski set PH2 umetaka, 9 komada, sa magnetnim nosačem sa graničnikom. Graničnik na vrhu nosača sprečava prekomerno uvijanje vijka i sprečava oštećenje gips ploče, koje bi zahtevalo dodatno ravnanje površine.

requestavailability.successmessage

Umetak 1/4', TX, L25mm

 

Standardni umetak dužine 25mm, prihvat 1/4". Radni prihvat TX.

  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat: 1/4", TX
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Umetak 1/4", TX45, L35mm

061431451

 

Standardni umetak dužine 35mm, prihvat 1/4". Radni prihvat TX45.

 

requestavailability.successmessage

Umetak 1/4", TX50, L35mm

061431501

 

Standardni umetak dužine 35mm, prihvat 1/4". Radni prihvat TX50.

 

requestavailability.successmessage

Umetak 1/4', TX, L26mm

 

Standardni umetak dužine 26mm, prihvat 1/4". Radni prihvat TX.

  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat: 1/4", TX
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik

 

7 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Umetak 1/4', AW, L25mm

 

Standardni umetak dužine 25mm, prihvat 1/4". Radni prihvat AW.

  • Dužina umetka: 25mm
  • Prihvat: 1/4", AW
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik

 

5 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Umetak 10mm, TX, L 75mm

 

Umetak dužine 75mm, prihvat mašine 10mm. Radni prihvat TX.

  • Dužina umetka: 75mm
  • Prihvat: 10mm, TX
  • Tip umetka: Standardni
  • Materijal izrade: S2 čelik

 

8 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Set za merenje otvora 8-150mm/150mm

5911D0002

 

Set za merenje otvora 8-150mm/150mm

 

requestavailability.successmessage

Set za merenje otvora 8-150mm/300mm

5911D0001

 

Set za merenje otvora 8-150mm/300mm

 

requestavailability.successmessage

MAX AUTO Kolica za alat 463kom alata

5962999463

 

Robusna i mobilna radionička kolica sa čak 463 komada alata u 11 organizovanih setova. Idealna za profesionalnu upotrebu u auto-servisima i radionicama.

requestavailability.successmessage

Premium kolica sa 203 kom alata, 7 fioka

5962999219

 

Radionička kolica sa 7 fioka i set od 203 kom. alata.

Specifikacija:

  • Dimenzija 730 x 480 x 980 mm
  • Napravljena od čeličnog lima
  • Anti-shock zaštita na sve 4 ivice uz plastična ojačanja
  • Perforirani lim sa obe strane kolica za kačenje alata sa spoljne strane

 

requestavailability.successmessage

CARGO Kolica za alat 315kom alata

5962999315

 

Cargo kolica za alat sa 315 profesionalnih komada alata. Izuzetna izdržljivost, visok kapacitet nosivosti i kompletan set za svaku profesionalnu radionicu ili servis. Idealan izbor za tehničare, mehaničare i industrijsku upotrebu.

requestavailability.successmessage

Magnet prizma za komprater 80KG,m8x1.25

7000D0005

 

Magnet prizma za komprater 80KG,m8x1.25

 

requestavailability.successmessage

Stalak za komparater, 60kg sila magnet

7121D0016

 

Osobine:

  • centralna mehanička brava za sve zglovove
  • baza u V obliku za priključivanje na ravne ili cilindrične površine
  • mere osnove: 60x50x55 mm
  • vrat sa oprugom
  • mehanizam za fino podešavanje

 

requestavailability.successmessage

Stalak za komparater,ojačani, 80kg sila magneta

7121D0025

 

Stalak dizajniran sa dve rupe za stezanje, pogodne za metrične i inčne navoje. Žleb u obliku lastinog repa koji pruča odlične mogućnosti držanja.

Glavni delovi stalak su proizvedeni na CNC mašinama i pružaju izuzetnu preciznost. Novi mehanizam zaključavanja, jaka brava i slika stezanja.

Ergonomski dizajn obezbeđuje udoban i čvrst hvat. Unutrašnja konstrukcija napravljena od čelika, što pruža otpornost na habanje i duži radni vek.

Kaljeni čelik visokog kvaliteta sa tvrdoćom preko 58 HRC.

 

 

 

requestavailability.successmessage

Stalak za komparater

 

Baza sa V-žlebom od 150° može se postaviti na cilindrične površine radi lakšeg fiksiranja indikatora

4 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Stalak sa komparator setom,60kg magneta,0-10mm/0.01mm

7611D1012

 

DASQUA setpremium koji sadrži indikator i magnetnu bazu.

Baza sa V-žljebom od 150° može se postaviti na cilindrične površine radi lakšeg fiksiranja indikatora.

Opcija finog podešavanja.

Sila magneta 60 ​​kg.

 

requestavailability.successmessage

Digitalni moment ključ

7212D2020

 

Digitalni moment ključ nudi sledeće mogućnosti:

  • rad u smeru kazaljke na satu, kao i u suprotnom smeru
  • tačnost u smeru kazaljke na satu ±2%, a u suprotnom smeru ±2,5%
  • mogućnost postavljanja ciljne vrenosti zateznog momenta
  • LED svetlo i buzzer zvuk kada se postigne ciljna vrednost zateznog momenta
  • mogućnost automatskog isključivanja
  • silikonska ručka za sigurno držanje bez klizanja
  • Odabir mernih jedinica, Nm, inlb, Ftlb, kgcm

 

 

 

 

requestavailability.successmessage

Kombinovani set alata 1/4'' račna-odvijač, 50 kom

59659350

 

Kombinovani set alata sa ultra slim 1/4'' račnom, ergonomski oblikovanom ručkom protiv klizanja i širokim izborom nasadnih ključeva i umetaka. Set je spakovan u čvrstu metalnu kutiju sa zaštitnim neoprenskim ulošcima.

requestavailability.successmessage

LED REFLEKTOR MULTI HYBRID, 60W

598150806AD

 

LED reflektor snage 60W sa COB tehnologijom, nudi visoku svetlosnu efikasnost do 6000 lm. Ovaj reflektor ima mogućnost rada i sa 240V AC napajanjem ili punjivim Li-Ion baterijama 18V, 4Ah / 5Ah / 8Ah, Wurth M-Cube ili Wurth Classic serije. IP54 zaštita garantuje otpornost na prašinu i vodu, što ga čini pogodnim za profesionalnu upotrebu na terenu. Snažan, lagan i robustan dizajn omogućava dugotrajnu upotrebu u svim vremenskim uslovima. Ovaj reflektor pruža visok kvalitet osvetljenja, idealan za radne prostore, gradilišta i druge profesionalne aplikacije.

 

requestavailability.successmessage

Ručni alat