Ručni alat
Category Ručni alat
LED REFLEKTOR MULTI HYBRID, 40W
LED reflektor snage 40W sa COB tehnologijom, pruža svetlost do 4500 lm. Ovaj reflektor ima mogućnost rada i sa 240V AC napajanjem ili punjivim Li-Ion baterijama 18V, 4Ah / 5Ah / 8Ah, Wurth M-Cube ili Wurth Classic serije. Sa IP54 zaštitom, otporan je na vodu i prašinu, što ga čini pogodnim za upotrebu na gradilištima i otvorenom. Lagan i robustan, omogućava visok kvalitet osvetljenja i stabilnost pri različitim uslovima rada. Savršen je za profesionalnu upotrebu, bilo u zatvorenom ili na otvorenom.
LED ACCU MINI REFLEKTOR, 10W
Mini punjivi LED reflektor snage 10W sa COB tehnologijom, pruža svetlost u rasponu od 1100 do 220 lm, u 5 nivoa. Sa baterijom od 4400 mAh, omogućava rad do 10 sati u najnižem režimu svetlosti. IP54 zaštita garantuje otpornost na prašinu i vodu, čineći ga pogodnim za upotrebu na otvorenom. Kompaktne dimenzije omogućavaju laku prenosivost, dok aluminijumsko i ABS kućište obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Idealna je za radna mesta, gradilišta, domove, vrtove i kampovanje.
Merni set, libela, lenjir, dubinomer, kljunasto merilo
Merni set, libela, lenjir, dubinomer, kljunasto merilo
Digitalna mini libela, 4x90
Mini libela koja staje u džep.
Veliki displej za lako digitalno čitanje i LCD ekran sa funkcijom pozadinskog osvetljenja koji omogućava čitanje u mraku.
Na telu se nalaze magneti što omogućava lako lepljenje za bilo koju površinu od gvožđa (kose testere, klupe za testere itd).
Prednosti:
- očitavanje i na loše pristupačnim mestima sa odličnom rezolucijom
- napajanje: 1x AAA baterija
- težina: 70 grama
Alat za pripremu i inspekciju zavarenog spoja
Alat za pripremu i inspekciju zavarenog spoja
Set alata za pripremu i inspekciju zavarenih spojeva
Set alata za pripremu i inspekciju zavarenih spojeva
LED ACCU LAMPA SLIM WORKSHOP, 3W
Punjiva LED lampa snage 3W sa COB tehnologijom, pruža 300 lm svetlosti u režimu radnog svetla i 150 lm u režimu SPOT svetla. Sa baterijom od 2000 mAh, omogućava rad do 4 sata u nižem režimu svetlosti. IP20 zaštita čini je pogodnom za upotrebu u suvim radnim uslovima. Fleksibilna i multifunkcionalna, može se koristiti za širok spektar aplikacija. Kompaktan dizajn omogućava laku prenosivost i jednostavnu instalaciju u različitim okruženjima.
Makaze za sečenje armature
- Klešta za sečenje armature sa podesivim otvaranjem čeljusti posredstvom ekcentra.
- Čvrste metalne ručke presvučene PVC rukohvatima koji sprečavaju klizanje i obezbeđuju stabilnu primenu sile.
- Čeljusti izrađene od hrom-vanadijum tvrdog metala smanjeno habanje i produžen radni vek.
Vodoinstalaterska klešta S-čeljusti
S oblik čeljusti koje su pozicionirane pod uglom od 45°. Nazubljena gornja i donja čeljust obezbeđuje siguran prihvat, primenu sile bez proklizavanja. Tvrdoća zuba 50-55 HRC.
Set ureznica i nareznica M6-M18, 36 kom
Sadržaj seta:
- Ureznice 14 kom.
- 25mm nareznice, 6 kom.
- 38mm Nareznice, 8 kom.
- Nosač ureznica M3-M6, M6-M12, 2 kom
- Adapter
- Nosač nareznica 25 i 38 mm, 2 kom.
- Kontrolnik navoja
- Odvijač
- Držač alata – pogon sistem račne
- Kofer
Set ureznica i nareznica M3-M12 u koferu, 40 kom
Sadržaj seta:
- Ureznice i nareznice, 34 kom.
- Nosač ureznica M3-M6, M6-M12, 2 kom.
- Nosač nareznica
- Kontrolnik navoja
- Odvijač
- Držač alata – pogon sistem račne
- Kofer
Set 3/8'' nasadnih ključeva sa račnom, 28 kom
Sadržaj seta obuhvata:
- 1x 3/8" račna od 72 zuba
- 8x nasadnih ključeva 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 mm
- 1x ekstenzija 3/8", 75 mm dužine
- 1x adapter za umetke sa 3/8" na 1/4"
- 1x magnetni nosač umetaka dužine 60 mm
- 1x set od 16 umetaka | 25mm: PH1 | PH2 | PZ1 | PZ2 | šlic 4 | 5 | 6mm | imbus 3 | 4 | 6 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX30 | TX40
Set 3/8 nasadnih ključeva, sa T račnom, 29 kom.
Multifunkcionalni set 3/8'' od 29 alata sa T-račnom
Sadržaj seta:
- 1 - 3/8'' T-račna
- 7 - nasadnih ključeva 8, 10, 11, 13, 14, 15 i 16 mm
- 1 - ekstenzija 3/8'', 75 mm dužine
- 1 - adapter za umetke sa 3/8'' na 1/4''
- 1 - magnetni nosač umetaka dužine 60 mm
- Set od 18 umetaka | 25mm: PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | šlic 4 | 5 | 6mm | imbus 4 | 5 | 6 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX30 | TX40
Set 1/2'' prolaznih nasadnih ključeva sa račnom, 14 kom
Set 1/2'' prolaznih nasadnika sa račnom, sastavljen od 14 delova. Set je spakovan u čvrstu metalnu kutiju sa zaštitnim neoprenskim ulošcima.
Set 1/2'' nasadnih ključeva sa račnom, 26 kom
Set 1/2'' nasadnih ključeva sa slim račnom, sastavljen od 26 precizno izrađenih delova, idealan za rad u skučenim prostorima. Spakovan u čvrstu metalnu kutiju sa zaštitnim neoprenskim ulošcima.
Kreda za obeležavanje, uljana
Šestougaona uljana kreda bez papira, koristi se za obeležavanje drveta, kartona, tekstila, hladnog i vrelog čelika.
Pomično kljunasto merilo sa vijkom 0-300mm, 0.05mm
Pomično kljunasto merilo sa vijkom omogućava:
- merenje više dimenzija: spoljni prečni i unutrašnji prečnik, prečnik koraka kao i dubine
- izređeno od čvrstog nerđajućeg čelika
- Proizveden u skladu sa DIN 862 standardom
- sa vijkom za precizno merenje
- isporučuje se u čvrstom ABS kućištu
Multi-klešta kombinovana
Multi klešta kombinovana, široke namene, napravljene od kvalitetnog materijala.
Otvarač sa oprugom olakšava upotrebu. Torba za odlaganje, sa kopčom za kaiš.
Pogledajte ovaj artikal u kombinaciji sa link
Pomično kljunasto merilo sa vijkom 0-200mm, 0.05mm
Pomično kljunasto merilo sa vijkom omogućava:
- merenje više dimenzija: spoljni prečni i unutrašnji prečnik, prečnik koraka kao i dubine
- izređeno od čvrstog nerđajućeg čelika
- Proizveden u skladu sa DIN 862 standardom
- sa vijkom za precizno merenje
- isporučuje se u čvrstom ABS kućištu