Set ureznica i nareznica M6-M18, 36 kom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sadržaj seta:

  • Ureznice 14 kom. 
  • 25mm nareznice, 6 kom.
  • 38mm Nareznice, 8 kom.
  • Nosač ureznica M3-M6, M6-M12, 2 kom
  • Adapter
  • Nosač nareznica 25 i 38 mm, 2 kom.
  • Kontrolnik navoja
  • Odvijač
  • Držač alata – pogon sistem račne
  • Kofer      

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5965065236
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Ureznice 14 kom. m6×0.75, m6×1.0, m8×1.0, m8×1.25, m10×1.25, m10×1.5, m12×1.5, m12×1.75, m14×1.5, m14×2.0, m16×1.5, m16×2.0, m18×1.5, m18×2.5

25mm Nareznice, 6 kom. m6×0.75,m6×1.0,m8×1.0,m8×1.25, m10×1.25, m10×1.5 

38mm Nareznice, 8 kom. m12×1.5, m12×1.75, m14×1.5, m14×2.0, m16×1.5, m16×2.0, m18×1.5, m18×2.5

 

Ureznice 14 kom. m6×0.75, m6×1.0, m8×1.0, m8×1.25, m10×1.25, m10×1.5, m12×1.5, m12×1.75, m14×1.5, m14×2.0, m16×1.5, m16×2.0, m18×1.5, m18×2.5

25mm Nareznice, 6 kom. m6×0.75,m6×1.0,m8×1.0,m8×1.25, m10×1.25, m10×1.5 

38mm Nareznice, 8 kom. m12×1.5, m12×1.75, m14×1.5, m14×2.0, m16×1.5, m16×2.0, m18×1.5, m18×2.5