Set 1/2'' nasadnih ključeva sa račnom, 26 kom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set 1/2'' nasadnih ključeva sa slim račnom, sastavljen od 26 precizno izrađenih delova, idealan za rad u skučenim prostorima. Spakovan u čvrstu metalnu kutiju sa zaštitnim neoprenskim ulošcima.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 59659326
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Set 1/2'' nasadnih ključeva, sa SLIM RAČNOM, 26 kom

 

  • Ultra slim dizajn tela sa debljinom glave od 13 mm što je za 35% tanje od standardnih račni.
  • Masa 369g što je za 22% lakše u odnosu na standardnu račnu
  • Ručka specijalno dizajnirana kako bi sprečila klizanje iz ruke

20 - Nasadnika: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm

2- Nasadnici za svećice: 16, 21mm

2 – Ekstenzije 125 i 250 mm sa mehaniznom kuglice za osiguranje prihvata

1 – Zglobni adapter – mehanizam kuglice

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Set 1/2'' nasadnih ključeva, sa SLIM RAČNOM, 26 kom

 

  • Ultra slim dizajn tela sa debljinom glave od 13 mm što je za 35% tanje od standardnih račni.
  • Masa 369g što je za 22% lakše u odnosu na standardnu račnu
  • Ručka specijalno dizajnirana kako bi sprečila klizanje iz ruke

20 - Nasadnika: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm

2- Nasadnici za svećice: 16, 21mm

2 – Ekstenzije 125 i 250 mm sa mehaniznom kuglice za osiguranje prihvata

1 – Zglobni adapter – mehanizam kuglice