Akcija važi
od do
Cargo kolica za alat sa 315 profesionalnih komada alata. Izuzetna izdržljivost, visok kapacitet nosivosti i kompletan set za svaku profesionalnu radionicu ili servis. Idealan izbor za tehničare, mehaničare i industrijsku upotrebu.
requestavailability.successmessage
CARGO kolica sa 315 komada alata predstavljaju sveobuhvatan set alata dizajniran za profesionalne korisnike u auto-servisima, industrijskoj proizvodnji i tehničkom održavanju. Ova kolica omogućavaju izuzetnu organizaciju radnog prostora, brzo pristupanje alatima i visok stepen mobilnosti zahvaljujući robusnim točkovima i snažnoj konstrukciji.
Kolica su opremljena kugličnim klizačima za glatko otvaranje fioka čak i pod opterećenjem, centralnim sistemom zaključavanja koji sprečava istovremeno otvaranje više fioka i bočnim zaštitama koje štite od udaraca i habanja. Nosivost kolica je do 650 kg, dok svaka fioka podnosi do 45 kg. Dodatna zaštitna guma od 10 mm omogućava rad sa osetljivim delovima.
U okviru kolica nalazi se komplet od 315 komada alata raspoređenih u sedam funkcionalnih setova, uključujući nasadne ključeve (1/4", 1/2", 3/4"), duboke i kované nastavke, račne, odvijače, udarne i moment ključeve, klešta, dleta, čekiće i dodatni pribor za preciznu i tešku mehaniku. Alat je pažljivo raspoređen u fiokama različitih dubina, uz jasno definisane dimenzije i ergonomski raspored.
Dimenzije kolica su 480 × 818 × 900 mm, a proizvod nosi interni broj artikla 5962999315. Namenjen je zahtevnim korisnicima koji traže pouzdano rešenje za organizaciju alata i maksimalnu efikasnost u radu. Kvalitet izrade i pažljivo odabrani alati čine ovaj komplet idealnim za primenu u svim granama profesionalne mehanike.
Kolica za alat Premium sa ZEBRA alatom
5955900530 Neopren umetak za 5962999219 solid, 530x60 mm 5 kom.
0965905916 Set odvijača u neoprenskom ulošku, 21 kom. 1 kom.
0965905912 Set ZEBRA ključ.komb.neopren,36kom 1 kom.
0965905917 Kombinovani set klešta, imbus i torx, 25kom 1 kom.
0965905922 Set ručnog alata 1/4" + 1/2" 109 komada 1 kom.
5955900330 Neopren umetak za 5962999219 prazan, 330x72 mm 5 kom.
5962999007 Kolica za alat 7 fioka premium 1 kom.
0965905929 Set udarnih alata, 24 komada 1 kom.
Radionička kolica sa 7 fioka i set od 203 kom. alata.
Specifikacija:
5955900330 Neopren umetak za 5962999219 prazan, 330x72 mm 4 kom.
0965905111 Set u Neoprenu 127kom - klešt,odvij,ključ,probojci 1 kom.
5955900530 Neopren umetak za 5962999219 solid, 530x60 mm 4 kom.
U sklopu kolica isporučuju se i 4 seta alata u neoprenu.
Set klešta za zeger osigurače 19-60mm COneop. 4k 0965905602 1kom.
Set ZEBRA odvijača udar.kap. šlic/PH COneopr 8kom 0965905501 1kom.
ZEBRA set klešta u Carb. opt. neoprenu, 4 kom. 0965905600 1kom.
Kolica za alat 7 fioka premium 5962999007 1kom.
Set ZEBRA okasto-vilj.ključ. OK6-22 neopren 17kom. 0965905401 1kom.
Robusna i mobilna radionička kolica sa čak 463 komada alata u 11 organizovanih setova. Idealna za profesionalnu upotrebu u auto-servisima i radionicama.