Kombinovani set alata 1/4'' račna-odvijač, 50 kom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kombinovani set alata sa ultra slim 1/4'' račnom, ergonomski oblikovanom ručkom protiv klizanja i širokim izborom nasadnih ključeva i umetaka. Set je spakovan u čvrstu metalnu kutiju sa zaštitnim neoprenskim ulošcima.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 59659350
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Kombinovani set alata 1/4'' SLIM RAČNA , 50 kom.

 

1 - Račna 1/4'' – Ova račna je takođe slim dizajna ali sa prihvatom od 1/4"

  • Ultra slim dizajn tela sa debljinom glave od 8,5 mm što je za 35% tanje od standardnih račni.
  • Masa 87g
  • Ručka specijalno dizajnirana kako bi sprečila klizanje iz ruke

11- Kratkih nasadnika: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

10- Dubokih nasadnika: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

1 – Zglobni adapter

1 – 2 u 1 ekstenzija sa prihvatom umetaka i nasadnika

1 - 2 u 1 nosač umetaka i nasadnika

1- 2 u 1 odvijač sa prihvatom za račnu

24 - Umetka: (1/4”x25mm)

PH - 1, 2, 2, 3, PZ - 1, 2, 2, 3, Imbus - 3, 4, 5, 6, 7 mm. šlic - 4, 4.5, 6, 6.5 mm, TX - 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Kombinovani set alata 1/4'' SLIM RAČNA , 50 kom.

 

1 - Račna 1/4'' – Ova račna je takođe slim dizajna ali sa prihvatom od 1/4"

  • Ultra slim dizajn tela sa debljinom glave od 8,5 mm što je za 35% tanje od standardnih račni.
  • Masa 87g
  • Ručka specijalno dizajnirana kako bi sprečila klizanje iz ruke

11- Kratkih nasadnika: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

10- Dubokih nasadnika: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

1 – Zglobni adapter

1 – 2 u 1 ekstenzija sa prihvatom umetaka i nasadnika

1 - 2 u 1 nosač umetaka i nasadnika

1- 2 u 1 odvijač sa prihvatom za račnu

24 - Umetka: (1/4”x25mm)

PH - 1, 2, 2, 3, PZ - 1, 2, 2, 3, Imbus - 3, 4, 5, 6, 7 mm. šlic - 4, 4.5, 6, 6.5 mm, TX - 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40