Kuća i Bašta
Category Kuća i Bašta
Motorna kosilica samohodna Honda 166cc, sa korpom
Samohodna motorna kosilica Honda 166cc, sa korpom
Motorna kosilica samohodna ZERO TURN 196cc
FML511ZT opremljena je moćnim motorom zapremine 196cc i poseduje naprednu ZERO TURN funkciju, što znači da se prednji točkovi mogu okretati za 360 stepeni. Ova karakteristika omogućava izuzetnu upravljivost, posebno pri košenju oko prepreka, drveća i u tesnim prostorima.
Visina košenja se može lako podesiti u 6 različitih nivoa, u rasponu od 2,5 cm do 7,5 cm, prema vašim potrebama i željenom izgledu travnjaka.
Pored velike korpe za travu kapaciteta 65 litara, FLM511ZT nudi i bočno izbacivanje, što smanjuje potrebu za čestim pražnjenjem i prekidima u radu. Metalno kućište veličine 20” garantuje čvrstoću i dugotrajnost, a ugrađeni konektor za samoispiranje olakšava održavanje.
Punjač za aku FARM 40V, 5A
Za aku FARM 40V, 5A , ZE40C5
40V Brzi punjač
Struja punjenja: 5A
Neto težina : 1.1 kg
Akumulatorska testera, 40V,12''
Neto težina : 3,1 kg
Rezervoar ulja za lanac : 180 ml
Pumpa lanca : automatska
Brzina lanca : 17 m/s
Mač : 12"
Baterija : 40V (Li-lon)
Snaga : 1200W
Kapacitet baterije : 2Ah / 4Ah (+/- 27 min ; +/- 54 min)
* Napomena :
Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla
Punjač za aku FARM 40V, 2A
Za aku FARM 40V, 2A , ZE40C2
40V Standardni punjač
Struja punjenja: 2A
Neto težina : 0.95 kg
Mrežica za komarce, aluminijumska
Aluminijumske mrežice za komarce.
Karakteristike :
- Izrađene od aluminijuma
- Otporne na direktnu sunčevu svetlost
- Otporne na vlagu i temperaturne promene
Mrežica za komarce, čelična
Karakteristike :
- Izrađene od galvanizovanog čelika,
- Otporne na direktnu sunčevu svetlost,
- Otporne na vlagu i temperaturne promene.
Motorni duvač lišća FMD36
Motorni duvač lišća – snaga i efikasnost na dohvat ruke! Opremljen moćnim 2-taktnim motorom zapremine 25,4cc, ovaj uređaj omogućava brzinu izduvavanja do 70 m/s, garantujući brzo i lako uklanjanje lišća i otpada. Jednostavno startovanje na potez užeta i kompaktan rezervoar od 0,45L pružaju praktičnost i dugotrajnu upotrebu.
Sa snagom koja lako savladava i najzahtevnije zadatke, ovaj duvač lišća je savršen saveznik za uredno dvorište. Uz nivo buke od 98 dB, zaštitna oprema osigurava bezbedan rad.
Motorna kopačica, kultivator, 500mm
Samohodna kopačica od 212cc sa četvorotaktnim motorom 4,1 kW / 3600 rpm.
Radna širina iznos 500mm i kreće se 1 napred + 1 nazad. Pokretanje je jednostavno i ručno, pomoću užeta. Radna dubina cca. 100mm.
Motorna kopačica kultivator
Samohodna kopačica od 212cc sa četvorotaktnim motorom 4,2kW / 3600rpm. Radna širina iznosi 650/850mm i kreće se 2 napred + 1 nazad. Zapremina goriva ja 3,6l a rezervoar ulja 0,6l. Pokretanje je jednostavno i ručno, pomoću užeta. Radna dubina 100mm.
Mrežica za komarce, plastificirani fiberglas
Karakteristike :
- Izrađene od plastificiranog fiberglasa,
- Otporne na direktnu sunčevu svetlost.
- Otporne na vlagu i temperaturne promene,
- Mrežice su iz jednog dela ( neuplete ),
- Otvori 2 x 1,2mm
Motorna leđna prskalica 3WF-3S
Motorna leđna prskalica – Preciznost i snaga u vašim rukama
Transformišite svaki tretman u brz i efikasan proces.
Sa rezervoarom od 14 L i potisnom pumpom visokog pritiska, ova prskalica garantuje ravnomerno i snažno raspršivanje, bilo da obrađujete voćnjake, vinograde ili bašte.
Ergonomskim dizajnom za ledja i snažnim motorom, omogućava dug rad bez umora, dok konstrukcija osigurava dugovečnost i pouzdanost čak i u zahtevnim uslovima.
Savršen alat za profesionalce i entuzijaste – precizno, brzo i efikasno tretiranje biljaka, svaki put.
Potapajuća pumpa sa plovkom za čistu vodu
Potapajuća pumpa za izvlačenje čiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 400W koji omogućava protok od 7500l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 7m a izbacivanja vode 6m. kako je namenjena za čistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 4mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".
Potapajuća pumpa sa plovkom, za nečistu vodu 550W
Potapajuća pumpa za izvlačenje nečiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 550W koji omogućava protok od 12.000l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a izbacivanja vode 6,5m. Iako je namenjena za nečistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 20mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".
Potapajuća pumpa sa plovkom, za nečistu vodu 750W
Potapajuća pumpa za izvlačenje nečiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 750W koji omogućava protok od 14.000l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a izbacivanja vode 7,5m. Iako je namenjena za nečistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 20mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".
Uređaj za pranje pod pritiskom, 1500W
Uređaj za pranje pod pritiskom sa snagom motora 1500W