Kuća i Bašta

Category Kuća i Bašta

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Uredjaj za pranje pod pritiskom,sa motal i crevom,2100W

FPP2100E

 

Uredjaj za pranje pod pritiskom 2100W

 

requestavailability.successmessage

Glava Motornog trimera, brzopunjiva

A1

 

Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm.

 

requestavailability.successmessage

Glava Motornog trimera

A5

 

Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm.

 

requestavailability.successmessage

Glava Motornog Trimera, brzopunjiva, ojačana

A10

 

Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm. Dodatno je ojačana i time dugotrajnija.

 

requestavailability.successmessage

Trokraki nož za motorni trimer

C3

 

Trokrako nož kao dodatak za motorne testere.

 

requestavailability.successmessage

Kružna testera za motorni trimer

C7

 

Kuržna testera koja se koristi kao dodatak za motorne trimere.

 

requestavailability.successmessage

Crevo za vodu Magic Soft Smart

CMSK1215

 

Izuzetno lagano crevo dužine 15m koje se jednostavno i lako pakuje u plastičnu vreću za višekratnu upotrebu.

Prilikom upotrebe se proširuje 2-3 puta.

Crevo je fleksibilno i dolazi sa 2 univerzalna priključka i 6 mlaznica. Pogodno je za upotrebu u baštama, na terasama, balkonima, na brodovima i kamperima.

Proizvedeno u Italiji 100%.

 

requestavailability.successmessage

Sprej boca sa pumpom 1L, prazna

0891503001

 

Sprej boca sa pumpicom zapremine 1L. Boca je izrađena od neutralnog materijala, izuzetno otpornog na udare.

Boca se može koristiti u svim pravcima, sa podešavajućim pritiskom mlaznice.

 

 

requestavailability.successmessage

Sprej boca sa pumpom, 1L, za čistač kočnica

0891503002

 

Sprej boca sa pumpom, zapremine 1L.
Idealna za nanošenje čistača kočnica (art. br. 089010895).

Pumpa omogućava precizno doziranje, čineći ovu bocu izuzetno praktičnom i ekonomičnom.

 

requestavailability.successmessage

Turpija za testere

 

Turpija za motorne testere, okrugle,  izrađene od poboljšanog čelika.

Brusne površine su induktivno okaljene.

Fosfatni finiš.

 

6 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Crevo za vodu, armirano

 

Izrađeno od višekomponentnog polimera u tri sloja.

Kako je armiran celom dužinom tako je vrlo otporno i dugotrajno.

Pritisak koji može da prođe kroz njega zavisi od prečnika creva i kreće se u rasponu od 18-27 bar. Poseduje zaštitu od stvaranja algi i namenjeno za sva godišnja doba.

 

5 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Glava motornog trimera, M10

MTBG10

 

Rezervna glava za trimer sa navojem M10. Trim niti za košenje koje joj odgovaraju su od 2-3mm.

 

 

 

requestavailability.successmessage

Motalica za crevo, velika

MCV

 

Motalica za baštensko crevo izrađena od polimera ima točkove i teleskopsku dršku radi lakšeg pomeranja. Za prečnik creva od 1/2" može da se namota maksimum 50m, a za prečnik 3/4" maksimum 35m.

 

requestavailability.successmessage

Svecica za motornu testeru MDA520, p1

MDA4

 

Svećića za motorne testera, kompatibilna sa : 

  • F1818 ,
  • F1818P ,
  • F2218 , 
  • F2218P , 
  • F2220.

 

requestavailability.successmessage

Motalica za crevo, mala

MCM

 

Motalica za baštensko crevo izrađena od polimera. Za prečnik creva od 1/2" može da se namota maksimum 35m, a za prečnik 3/4" maksimum 25m.

 

requestavailability.successmessage

Motorna pumpa za vodu WP50

FWP50

 

Motorna pumpa za vodu izrađena od kvalitetnog 4-taktnog motora na vazdušno hlađenje. Zapremina je 163cc i sa snagom motora od 4,0 kW dostiže 3600 obrtaja po satu. Rezervoar goriva je 3,6l, ulja 0,6l a maksimalni protok vode je 35.000l/h. Maksimalna dubina sa koje može da izvuče vodu je 8m, a da izbaci vodu je 26m. Prečnik usisa odnosno izlaza je 50mm (2"). Startuje se ručno.

 

requestavailability.successmessage

Štitnik glave motornog trimera FT

FTSTIT

 

Štitnik glave motora trimera, izrađen od kvalitetne plastike.

 

requestavailability.successmessage

Usisivač-duvač za pepeo, zapremine 18L, 1200W

FUP1200E

 

Usisivač-duvač za pepeo, snage 1200W sa zapreminom posude 18L.

U kompletu dolazi: Završna aluminijumska cev, metalna gibljiva cev, perivi filter.

Napomena: pepeo koji se usisava ne sme da bude topliji od 40 stepeni. 

 

 

requestavailability.successmessage

Brzi Y konektor,STOP TPR

FTPRYS2

 

Konektor izradjen od termoplastike. Y konektor, 2 spojnice, sa STOP funkcijom.

 

requestavailability.successmessage

Metalna crna stolica COMBO

FTSC1

 

Stolica metalne kostrukcije

  • Boja: crna
  • Tkanje na stolici 2x1
  • Dimenzije stolice: 54.5 x 71 x H.96 cm
  • Dimenzije nogara: 42 x 14 x T0,8 mm

 

requestavailability.successmessage

Kuća i Bašta