Sprej boca sa pumpom, 1L, za čistač kočnica

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sprej boca sa pumpom, zapremine 1L.
Idealna za nanošenje čistača kočnica (art. br. 089010895).

Pumpa omogućava precizno doziranje, čineći ovu bocu izuzetno praktičnom i ekonomičnom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0891503002
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Materijal Polietilen
Prečnik 100 mm
Boja Belo crvena
Zapremina 1l
Visina 275 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Materijal Polietilen
Prečnik 100 mm
Boja Belo crvena
Zapremina 1l
Visina 275 mm