Punjač za aku FARM 40V, 2A

 

 

Za aku FARM 40V, 2A , ZE40C2

40V Standardni punjač

Struja punjenja: 2A

Neto težina : 0.95 kg

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLMAPUN2A
Pogledati dostupnost u prodavnici
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

„One for all“  Vam omogućava da u zavisnosti od Vaše potrebe izaberete punjač, različitih brzina punjenja.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterija 40V, brzi punjač
Neto Težina 0,95 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

„One for all“  Vam omogućava da u zavisnosti od Vaše potrebe izaberete punjač, različitih brzina punjenja.

Specifikacije
Baterija 40V, brzi punjač
Neto Težina 0,95 kg