Akumulatorska testera, 40V,12''

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Neto težina : 3,1 kg
Rezervoar ulja za lanac  : 180 ml
Pumpa lanca : automatska
Brzina lanca : 17 m/s
Mač : 12"
Baterija : 40V (Li-lon)
Snaga : 1200W
Kapacitet baterije : 2Ah / 4Ah (+/- 27 min ; +/- 54 min)

* Napomena :
Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLMAT12
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Akumulatorska testera je idelano rešenje da bez buke motora ili produžnog kabla uredite vaše dvorište.

Uredjaj odlikuje automatsko podmazivanje lanca, mehanička kočnica kao i mogućnost zatezanja lanca bez alata.

„One for all“ vam omogućava da sami ukombinujete bateriju i punjač u zavisnosti od vaših potreba.

 

* Napomena : 

Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Snaga 1200W
Napomena Uređaj se isporučuje bez baterije i nije uključena u cenu artikla
Uljna Pumpa Automatska
Brzina Lanca 17 m/s
Sečivo 12"
Rezervoar Ulja 180 ml
Težina 3,8 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Akumulatorska testera je idelano rešenje da bez buke motora ili produžnog kabla uredite vaše dvorište.

Uredjaj odlikuje automatsko podmazivanje lanca, mehanička kočnica kao i mogućnost zatezanja lanca bez alata.

„One for all“ vam omogućava da sami ukombinujete bateriju i punjač u zavisnosti od vaših potreba.

 

* Napomena : 

Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla

Specifikacije
Snaga 1200W
Napomena Uređaj se isporučuje bez baterije i nije uključena u cenu artikla
Uljna Pumpa Automatska
Brzina Lanca 17 m/s
Sečivo 12"
Rezervoar Ulja 180 ml
Težina 3,8 kg