Punjač za aku FARM 40V, 5A

 

 

Za aku FARM 40V, 5A , ZE40C5

40V Brzi punjač

Struja punjenja: 5A

Neto težina : 1.1 kg

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLMAPUN5A
Pogledati dostupnost u prodavnici
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

„One for all“  Vam omogućava da u zavisnosti od Vaše potrebe izaberete punjač, različitih brzina punjenja.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Neto Težina 1,1 kg
Baterija 40V, brzi punjač
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

„One for all“  Vam omogućava da u zavisnosti od Vaše potrebe izaberete punjač, različitih brzina punjenja.

Specifikacije
Neto Težina 1,1 kg
Baterija 40V, brzi punjač