Brend: FARM

Motorna leđna prskalica 3WF-3S

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Motorna leđna prskalica – Preciznost i snaga u vašim rukama

Transformišite svaki tretman u brz i efikasan proces.

Sa rezervoarom od 14 L i potisnom pumpom visokog pritiska, ova prskalica garantuje ravnomerno i snažno raspršivanje, bilo da obrađujete voćnjake, vinograde ili bašte.

Ergonomskim dizajnom za ledja i snažnim motorom, omogućava dug rad bez umora, dok konstrukcija osigurava dugovečnost i pouzdanost čak i u zahtevnim uslovima.

Savršen alat za profesionalce i entuzijaste – precizno, brzo i efikasno tretiranje biljaka, svaki put.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FMP14
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Radna zapremina: 41.5cc

Broj obrtaja kw/r/min: 1.8kW/7000r/min

Zapremina rezervoara – prskalice: 14l

Tip pumpe – prskalice: Potisna pumpa

Neto težina: 11kg

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zemlja porekla Kina
Snaga 1,83 kW/6500 o/min
Tip Motora 1E40FP-3Z
Uvoznik Wurth doo Beograd
Pokretanje1 Ručno
Rezervoar za Tečnost 14 l
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Radna zapremina: 41.5cc

Broj obrtaja kw/r/min: 1.8kW/7000r/min

Zapremina rezervoara – prskalice: 14l

Tip pumpe – prskalice: Potisna pumpa

Neto težina: 11kg

Specifikacije
Zemlja porekla Kina
Snaga 1,83 kW/6500 o/min
Tip Motora 1E40FP-3Z
Uvoznik Wurth doo Beograd
Pokretanje1 Ručno
Rezervoar za Tečnost 14 l