Uređaj za pranje pod pritiskom, 1500W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

 Uređaj za pranje pod pritiskom sa snagom motora 1500W

Dokumenta
Šifra proizvoda: FPP1500E
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Max Pritisak 120bar
Max Protok 7,8L/min
Nominalni Pritisak 80bar
Masa 8 kg
Nominalni Protok 6,0L/min
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Max Pritisak 120bar
Max Protok 7,8L/min
Nominalni Pritisak 80bar
Masa 8 kg
Nominalni Protok 6,0L/min