Brend: FARM

Potapajuća pumpa sa plovkom za čistu vodu

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Potapajuća pumpa za izvlačenje čiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 400W koji omogućava protok od 7500l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 7m a izbacivanja vode 6m. kako je namenjena za čistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 4mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FPC400
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
Uvoznik Wurth doo Beograd
Max Temperatura Vode 35 ̊C
Vrsta Vode za čistu vodu
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Uvoznik Wurth doo Beograd
Max Temperatura Vode 35 ̊C
Vrsta Vode za čistu vodu