Zahvaljujući specijalnoj formuli brake cleaner temeljno i lako uklanja teška zaprljanja i odmašćuje delove kočnica, kvačila , karburatora i druge delove motore.
Dostupni paketi Brake cleaner-a u većim količinama.
Brake cleaner osobine:
Dobra kompatililnost sa materijalima *Pre upotrebe proveriti kompatilnost sa delovima od gume i plastike.
Slim račna 1/2'' sa mehanizmom od 90 zuba.
Pogodna za sve vrste mehaničarskih, montažnih ili radova održavanja.
requestavailability.successmessage
Radionička kolica sa 7 fioka i set od 203 kom. alata.
Specifikacija:
Teleskopska račna fleksibilnih dimenzija od 350 do 490 mm. Pruža odlične performasne u radu na teško dostupnim mestima, gde je potrebno dodatno skraćivanje ili produživanje dimenzija račne.
Račna poseduje 72 zuba i omogućava prezicno zatezanje.
Prečnik: 1/2".
Inovativni ključ sa račnom 8 u 1. Kompaktan dizajn širokih mogućnosti i dimenzija daje mogućnosti svakom majstoru da iskoristi najviše iz ovog alata.
Dostupne dimenzije račne: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19.
Dužina račne: 242 mm.
Narandžasta Nitrile Strong: Ovo je naša najdeblja rukavica za jednokratnu upotrebu. Na dlanu ima 0,23 mm, na vrhovima prstiju 0,27 mm sa dijamantskom teksturom, a na manžetni 0,11 mm. Za poređenje, obična nitrilna rukavica ima oko 0,10 mm, pa je ova više od dva puta deblja. Zato dugo traje i dobro podnosi hemikalije.
Vodič za izbor veličina
Set ekstra dugih ključeva i flex račna.
U setu dolazi 6 komada alata:
Set ugaonih, imbus ključeva u boji. Raspon ključeva 1.5 - 10 ; 9 kom
Set umetaka sa nosačem u praktičnom pakovanju. Kvalitet umetaka S2, otporni i izdržljivi umeci. Dodatak za kaiš i pantalone olakšava upotrebu seta i pruža korisniku fleksibilnost tokom rada.
Set Red Stripe nasadnih ključeva, 1/4" šestougaoni.
U setu dolazi 32 komada alata.
Set Red Stripe nasadnih ključeva, 1/4", 1/2" i 3/8" šestougaoni.
U setu dolazi 154 komada alata.