Akcija važi
od do
Set umetaka sa nosačem u praktičnom pakovanju. Kvalitet umetaka S2, otporni i izdržljivi umeci. Dodatak za kaiš i pantalone olakšava upotrebu seta i pruža korisniku fleksibilnost tokom rada.
requestavailability.successmessage
Set umetaka sa nosačem u INOVATIVNOM i praktičnom pakovanju. Kvalitet umetaka S2, otporni i izdržljivi umeci.
Dodatak za kaiš i pantalone olakšava upotrebu seta i pruža korisniku fleksibilnost tokom rada.
Voltaža - 18V
Masa sa baterijom - 1.5 kg
Max moment pritezanja - 55 Nm
Kapacitet Baterije - 2x2 Ah
Prihvat alata min/max - 1.5-13 mm
Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max - 0-500 / 0-1800 o/min
Prirodna pasta za pranje ruku čisti ruke temeljno i bez poteškoća, dok ujedno štiti i neguje kožu.
Ova pasta za pranje ruku je dermatološki testirana, prijatnog je mirisa, bez alkohola, silikonskih ulja i sapuna.
Pasta je bio-razgradiva i pH neutralna.Abraziv - Perlit
Lagane radne naočare. Odlukuju se prvoklasnim sočivima i ramom od polikarbonata.
Standaran stepen zaštite uz najvišu optičku jasnoću - omogućuje maksimalan prenos vidljivog svetla. Pružaju UV zaštitu. Za primenu na mestima koja zahtevaju zaštitu očiju od mehaničkih rizika.
Univerzalno ulje za održavanje se koristi za 5 različitih oblasti primene. Uklanja rđu i koroziju svojim brzim prodiranjem, podmazuje i sprečava krckanje i škripanje smanjujući trenje i opterećenje u pokretnim spojevima koji se podmazuju.
Ovo sredstvo efikasno prodire u nečistoće, ostatke mazivnih masti i ulja, odbija vodu i vlagu i pruža dobru elektro provodljivost na elektro kontaktima. Ne sadrži smole, kiseline, silikon i ne oštećuje gumu, boju i plastiku.Transportno pakovanje 6 kom dolazi u stilizovanoj kutiji.
Specifikacija:
Dimenzije: 32 × 22 × 53 cm Materijal: 1680D poliester – izuzetno otporan na habanje, trenje i kidanje Dno: Tvrdo PVC dno, potpuno vodootporno Kapacitet (nosivost): Do 20 kg Broj džepova: 44 unutrašnja / 8 spoljašnjih / 12 alki za kačenje alata Leđa: Ergonomski oblikovana, sa mrežastom postavom za ventilaciju Naramenice: Široke, sa jastučićima protiv pritiska Kaiš za grudi: Da – dodatna stabilizacija pri nošenju