Set Wurth ugaonih odvijača u boji, loptasta glava, 1,5 -10, 9 komada

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set ugaonih, imbus ključeva u boji. Raspon ključeva 1.5 - 10 ; 9 kom

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0715311958
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Set ugaonih (šestougaonih) imbus ključeva sa kuglicom.

Različita boja svakog ključa omogujćava lakše raspoznavanje dimenzija, brža manipulacija i ušteda vremena u traženju potrebne dimenzije ključa.

Loptasta glava na ključevima omogućava i odvijanje vijaka pod uglom, bez oštećenja glave vijka.

 

Sadržaj seta - 9 delova

  • Imbus odvijači - 1,5 - 10mm
  • Plastificirano telo odvijača
  • Loptasta glava
  • Izrada : šestougaoni, dugi, niklovani
  • Standard : Slično DIN 911
  • Upotreba : moguć rad pod uglom od 25°.
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Set ugaonih (šestougaonih) imbus ključeva sa kuglicom.

Različita boja svakog ključa omogujćava lakše raspoznavanje dimenzija, brža manipulacija i ušteda vremena u traženju potrebne dimenzije ključa.

Loptasta glava na ključevima omogućava i odvijanje vijaka pod uglom, bez oštećenja glave vijka.

 

Sadržaj seta - 9 delova

  • Imbus odvijači - 1,5 - 10mm
  • Plastificirano telo odvijača
  • Loptasta glava
  • Izrada : šestougaoni, dugi, niklovani
  • Standard : Slično DIN 911
  • Upotreba : moguć rad pod uglom od 25°.