Set Red Stripe nasadnih ključeva 1/4''6ugaoni, 32 kom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set Red Stripe nasadnih ključeva, 1/4" šestougaoni.

U setu dolazi 32 komada alata.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5763114032
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Specifikacija:

  • 12 nasadnika 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • Odvijač 1/4" sa prihvatom za račnu, 200 mm
  • Račna 1/4", 72 zuba
  • Ekstenzija 1/4": 150 mm
  • Fleksibilna ekstenzija 1/4" 150 mm
  • Kardanski zglob 1/4"
  • 15 umetaka 1/4", 25 mm

 

Specifikacija:

  • 12 nasadnika 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • Odvijač 1/4" sa prihvatom za račnu, 200 mm
  • Račna 1/4", 72 zuba
  • Ekstenzija 1/4": 150 mm
  • Fleksibilna ekstenzija 1/4" 150 mm
  • Kardanski zglob 1/4"
  • 15 umetaka 1/4", 25 mm