Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Žica za zavarivanje CO2, 1.2mm

    449 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Kalibrisana i precizno namotana sa zaštitnim bakarisanim slojem, garantuje smanjeno prskanje, dobre mehaničke karakteristike i mogućnost primene za automatizovane procese zavarivanja.

    Polaritet u procesu zavarivanja je DC(+).

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 09820121
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 15

    Pakovanje

    15 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik 1,2 mm
    Težina kotura 15 kg
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik 1,2 mm
    Težina kotura 15 kg