Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: WURTH

    Aparat za zavarivanje MIG/MAG 250

    137.990 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Digitalni inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom koja omogućava stabilan rad pri učestalim varijacijama napona u elektro mreži.
    Poseduje opcije zavarivanja MIG /MAG i REL (MMA) postupkom, kao i koriščenje punjene žice u NO GAS režimu rada.
    Aparat ima integrisani dodavač žice sa 4 valjka, kao i EURO PRIKLjUČAK sa Abicor Binzel MB24KD gorionikom. 

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 5952001250
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    MIG/MAG 250 zavarivački aparat karakteriše i precizno bezstepeno podešavanje indukcije, što zavarivaču olakšava postizanje kvalitetnog zavara uz minimalno "prskanje" žice – opcija nedostupna kod standardnih aparata tog tipa. Aparat koristi D300 kotur žice mase 15 kg, idealan za poslove zavarivanja svih tipova čeličnih konstrukcija, kao i MIG zavarivanje prohromskih čelika i aluminijumskih metala preko 2mm debljine.

    Obim isporuke : 

    • MIG/MAG 250
    • Kabl za masu 3m, 25mm2 ( 35 - 70 mm2 priključak )
    • MB24 KD paket creva 3m 250A
    • Crevo za gas 4m

    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    MIG/MAG 250 zavarivački aparat karakteriše i precizno bezstepeno podešavanje indukcije, što zavarivaču olakšava postizanje kvalitetnog zavara uz minimalno "prskanje" žice – opcija nedostupna kod standardnih aparata tog tipa. Aparat koristi D300 kotur žice mase 15 kg, idealan za poslove zavarivanja svih tipova čeličnih konstrukcija, kao i MIG zavarivanje prohromskih čelika i aluminijumskih metala preko 2mm debljine.

    Obim isporuke : 

    • MIG/MAG 250
    • Kabl za masu 3m, 25mm2 ( 35 - 70 mm2 priključak )
    • MB24 KD paket creva 3m 250A
    • Crevo za gas 4m