WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

HHS 5000, podmazivač u spreju sa PTFE, 500ml

08931063

 

Sintetičko ulje za podmazivanje, posebno formulirano za podmazivanje teško dostupnih mesta i sklopova sa malim zazorima.

Ovo ulje se odlikuje izuzetnim svojstvima podmazivanja, pružajući vrhunsku zaštitu i performanse čak i u najzahtjevnijim uslovima. Njegova otpornost na prskajuću vodu i povišene temperature čini ga idealnim za primenu u industrijskim mašinama, vozilima i drugim mehaničkim sistemima koji rade u teškim uslovima.

Uz dodatak PTFE (politetrafluoretilena), ovo ulje obezbeđuje smanjeno trenje i habanje, produžavajući vek trajanja delova i poboljšavajući njihov rad.

 

requestavailability.successmessage

HHS Sredstvo za čišćenje, 500ml

089310610

 

Specijalno visoko efikasno sredstvo za prethodno čišćenjem , sa funkcijom prajmera ( pojačivač prijanjanja ) prilagođeno HHS proizvodima.

 

requestavailability.successmessage

HHS Suvi podmazivač, 400ml

08931066

 

Suvi podmazivač HHS DRYLUBE na bazi voska otporan je na centrifugalne sile, ne spada kod brzorotirajućih delova, neznatno prijanja na nečistoće i štiti od korozije.

  • Odlično prijanjanje.
  • Efikasna penetracija
  • Niska sklonost ka vezivanju nečistoća
  • Visoka otpornost.

 

requestavailability.successmessage

HID Xenon sijalica D1S, 4100K

072081032

 

Poboljšano osvetljava put ispred, povećava komfor tokom vožnje u noćnim uslovima. Boja svetla je slična boji sunčevog svetla a sama boja temperature je 4100K.

Namenjena je za rad sa originalnim drajverom za ksenonske sijalice (fabrički se ugrađuje).

Snaga je 35W a napon 13.5V/DC.
Oznaka priključka je PK32d-5
Boja temperature: 4100K

 

requestavailability.successmessage

HID Xenon sijalica D2R

072081031

 

Ima izuzetno jak svetlosni izvor, koji priža dva puta veću osvetljenost sa manje energije od klasičnih halogenih sijalica.

Poboljšano osvetljava put ispred, povećava komfor tokom vožnje u noćnim uslovima. Boja svetla je slična boji sunčevog svetla a sama boja temperature je 4100K. Namenjena je za rad sa originalnim drajverom za ksenonske sijalice (fabrički se ugrađuje).

Snaga je 35W a napon 13.5V/DC.
Oznaka priključka je P32d-3.

 

requestavailability.successmessage

HID Xenon sijalica D2S, 4100K

072081030

 

Snaga je 35W a napon 13.5V/DC.
Oznaka priključka je P32d-2.
Boja temperature: 4100K

 

 

requestavailability.successmessage