Brend: WURTH

HHS 5000, podmazivač u spreju sa PTFE, 500ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sintetičko ulje za podmazivanje, posebno formulirano za podmazivanje teško dostupnih mesta i sklopova sa malim zazorima.

Ovo ulje se odlikuje izuzetnim svojstvima podmazivanja, pružajući vrhunsku zaštitu i performanse čak i u najzahtjevnijim uslovima. Njegova otpornost na prskajuću vodu i povišene temperature čini ga idealnim za primenu u industrijskim mašinama, vozilima i drugim mehaničkim sistemima koji rade u teškim uslovima.

Uz dodatak PTFE (politetrafluoretilena), ovo ulje obezbeđuje smanjeno trenje i habanje, produžavajući vek trajanja delova i poboljšavajući njihov rad.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 08931063
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

HHS 5000 pruža izuzetno veliku sigurnost podmazivanja u svakodnevnom radu. Odlikuje se ekstremnom sposobnošću prodiranja na teško dostupna mesta koja se podmazuju.

Zbog udela čvrstog maziva -PTFE , podmazivač pruža sigurnost protiv habanja.

Pouzdano i dugo štiti od korozije.

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Otpornost Na prskajuću i slanu vodu, slabe kiseline i baze
Štiti od korozije Da
Boja Transparentna
Sadrži PTFE
Sadrži silikon Ne
Hemijska osnova Politetrafluoroetilen
Temperaturna otpornost -20℃ do +200℃, Kratkotrajno do +250°C
Sadrži smolu Ne
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

HHS 5000 pruža izuzetno veliku sigurnost podmazivanja u svakodnevnom radu. Odlikuje se ekstremnom sposobnošću prodiranja na teško dostupna mesta koja se podmazuju.

Zbog udela čvrstog maziva -PTFE , podmazivač pruža sigurnost protiv habanja.

Pouzdano i dugo štiti od korozije.

 

 

Specifikacije
Otpornost Na prskajuću i slanu vodu, slabe kiseline i baze
Štiti od korozije Da
Boja Transparentna
Sadrži PTFE
Sadrži silikon Ne
Hemijska osnova Politetrafluoroetilen
Temperaturna otpornost -20℃ do +200℃, Kratkotrajno do +250°C
Sadrži smolu Ne