Brend: WURTH

HID Xenon sijalica D2R

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ima izuzetno jak svetlosni izvor, koji priža dva puta veću osvetljenost sa manje energije od klasičnih halogenih sijalica.

Poboljšano osvetljava put ispred, povećava komfor tokom vožnje u noćnim uslovima. Boja svetla je slična boji sunčevog svetla a sama boja temperature je 4100K. Namenjena je za rad sa originalnim drajverom za ksenonske sijalice (fabrički se ugrađuje).

Snaga je 35W a napon 13.5V/DC.
Oznaka priključka je P32d-3.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 072081031
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zemlja porekla Kina
Oznaka baze P32d-3
Mesto primene Auto i Cargo
Uvoznik Wurth doo Beograd
Voltaža 13,5V
Pakovanje 1
Tip XENON
Sijalice
Napon 12V / 24V
Tehnologija Xenon
Tip D2R
Snaga 35W
Brend WURTH
Pakovanje 1 kom
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Zemlja porekla Kina
Oznaka baze P32d-3
Mesto primene Auto i Cargo
Uvoznik Wurth doo Beograd
Voltaža 13,5V
Pakovanje 1
Tip XENON
Sijalice
Napon 12V / 24V
Tehnologija Xenon
Tip D2R
Snaga 35W
Brend WURTH
Pakovanje 1 kom