Brend: WURTH

HHS Sredstvo za čišćenje, 500ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Specijalno visoko efikasno sredstvo za prethodno čišćenjem , sa funkcijom prajmera ( pojačivač prijanjanja ) prilagođeno HHS proizvodima.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 089310610
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Visok kapacitet čišćenja.

 

Funkcija prajmera.

Bolje prijanjanja sredstva za podmazivanje.

 

Kratko vreme sušenja.

Kratko vreme stajanja delova koji se obrađuju.

Nije potrebna naknadna obrada.

 

Dobra kompatibilnost sa različitim materijalima.

Nema bubrenja zaptivača.

 

Mlaznica za raspršivanjem sa direktnim usmeravanjem.

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena Čišćenje jako zaprljanih mesta sa funkcijom prajmera za HHS paletu proizvoda
Zapremina 500 ml
Zemlja porekla Švajcarska
Uvoznik Wurth doo Beograd
Sadrži silikon Ne
Gustina 0,76 g/cm3
Rok trajanja 24 meseca
Hemijska osnova Mineralno ulje
Sadrži smolu Ne
Miris Karakterističan
Boja Zelena
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Visok kapacitet čišćenja.

 

Funkcija prajmera.

Bolje prijanjanja sredstva za podmazivanje.

 

Kratko vreme sušenja.

Kratko vreme stajanja delova koji se obrađuju.

Nije potrebna naknadna obrada.

 

Dobra kompatibilnost sa različitim materijalima.

Nema bubrenja zaptivača.

 

Mlaznica za raspršivanjem sa direktnim usmeravanjem.

 

 

Specifikacije
Namena Čišćenje jako zaprljanih mesta sa funkcijom prajmera za HHS paletu proizvoda
Zapremina 500 ml
Zemlja porekla Švajcarska
Uvoznik Wurth doo Beograd
Sadrži silikon Ne
Gustina 0,76 g/cm3
Rok trajanja 24 meseca
Hemijska osnova Mineralno ulje
Sadrži smolu Ne
Miris Karakterističan
Boja Zelena