WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

HID Xenon sijalica D3S, 4100K

072081034

 

Poboljšano osvetljava put ispred, povećava komfor tokom vožnje u noćnim uslovima. Boja svetla je slična boji sunčevog svetla a sama boja temperature je 4100K. Namenjena je za rad sa originalnim drajverom za ksenonske sijalice (fabrički se ugrađuje).

Snaga je 35W a napon 13.5V/DC.
Oznaka priključka je PK32d-5.
Boje temperature: 4100K

 

requestavailability.successmessage

Hidraulikdiht, 50g

0893545050

 

HIDRAULIKDIHT je zaptivna masa za hidraulične instalacije. Ova anaerobna masa se koristi kod pneumatskih i hidrauličnih navojnih spojeva pod velikim opterećenjem.

 

requestavailability.successmessage

HS 1800 Polusintetičko ulje za podmazivanje

0893106918

 

Višenamensko polusintetičko ulje za podmazivanje, idealno za širok spektar primena.

Ovo ulje se odlikuje izuzetnim svojstvima prijanjanja, što ga čini savršenim podmazivačem za vertikalne površine izložene pojačanom pritisku.
Zahvaljujući svojoj visokoj otpornosti na vodu, pruža dugotrajnu zaštitu i optimalne performanse čak i u vlažnim uslovima.

Jedna od ključnih karakteristika ovog ulja je niska viskoznost, koja omogućava efikasno podmazivanje sklopova sa malim zazorima.

Ovo svojstvo osigurava smanjeno trenje i habanje, produžavajući vek trajanja delova i poboljšavajući njihovu funkcionalnost.

 

requestavailability.successmessage

HSS centrirajuća burgija

 

Standardna burgija za izradu rupa i centriranje, u skladu sa DIN 332.

Forma: A.

Ugao upuštanja: 60 stepeni.

Materijal za sečenje: HSS:

 

requestavailability.successmessage

HSW 100, podmazivač u spreju, 500ml

0893104500

 

Visokokvalitetna belu mast u spreju za univerzalnu upotrebu, sa osnovom kalcijumske i litijumske masti od mineralnog baznog ulja je savršeno rešenje za širok spektar primena u održavanju i zaštiti.

Jedna od ključnih prednosti ove bele masti je njena sposobnost da spreči prodor vode i vlage u sklopove, čime se značajno smanjuje rizik od korozije i habanja.

 

requestavailability.successmessage

Industrijski čistač , 500ml

0893140

 

Industrijski čistač je univerzalno industrijsko sredstvo za čišćenje sa primenom u industriji i zanatskim delatnostima.

 

requestavailability.successmessage