Brend: WURTH

HSW 100, podmazivač u spreju, 500ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Visokokvalitetna belu mast u spreju za univerzalnu upotrebu, sa osnovom kalcijumske i litijumske masti od mineralnog baznog ulja je savršeno rešenje za širok spektar primena u održavanju i zaštiti.

Jedna od ključnih prednosti ove bele masti je njena sposobnost da spreči prodor vode i vlage u sklopove, čime se značajno smanjuje rizik od korozije i habanja.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893104500
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Ovaj visokokvalitetni podmazivač proizveden je mešanjem kalcijumske i litijumske masti, od mineralnog baznog ulja.

Dobro štiti od vode i vlage, i efikasno smanjuje trenje u površinama koje se podmazuju. Ovo sredstvo se praktično primenjuje zahvaljujući mlaznici koja se može okretati za 360 stepeni i cevčicom za primenu u nepristupačnim mestima.

 

↓ Naziv ↓ Vrednost
Miris Karakterističan
Sadrži silikon Ne
Gustina 0,68 g/cm3
Temperaturna otpornost od -35°C do +100°C
NSF sertifikat Ne
Rok trajanja 24 meseca
Boja Bela
Cena po komadu 956,00 RSD
Količina u okviru akcijskog paketa 1 kom.
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Ovaj visokokvalitetni podmazivač proizveden je mešanjem kalcijumske i litijumske masti, od mineralnog baznog ulja.

Dobro štiti od vode i vlage, i efikasno smanjuje trenje u površinama koje se podmazuju. Ovo sredstvo se praktično primenjuje zahvaljujući mlaznici koja se može okretati za 360 stepeni i cevčicom za primenu u nepristupačnim mestima.

 

↓ Naziv ↓ Vrednost
Miris Karakterističan
Sadrži silikon Ne
Gustina 0,68 g/cm3
Temperaturna otpornost od -35°C do +100°C
NSF sertifikat Ne
Rok trajanja 24 meseca
Boja Bela
Cena po komadu 956,00 RSD
Količina u okviru akcijskog paketa 1 kom.