Paketi HSW 100 bele masti, za podmazivanje opruga, ležajeva, delova koćnica, mehanizama, šarki, klizača, zupčanika, delo upravljačkih mehanizama i slično.
Izdržljiva račna sa fleks zglobom za nepristupačna mesta.
Prihvat alata 1/2", 72 zuba.
requestavailability.successmessage
Radionička kolica sa 7 fioka i set od 203 kom. alata.
Specifikacija:
Teleskopska račna fleksibilnih dimenzija od 350 do 490 mm. Pruža odlične performasne u radu na teško dostupnim mestima, gde je potrebno dodatno skraćivanje ili produživanje dimenzija račne.
Račna poseduje 72 zuba i omogućava prezicno zatezanje.
Prečnik: 1/2".
Inovativni ključ sa račnom 8 u 1. Kompaktan dizajn širokih mogućnosti i dimenzija daje mogućnosti svakom majstoru da iskoristi najviše iz ovog alata.
Dostupne dimenzije račne: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19.
Dužina račne: 242 mm.
NITRIL STRONG NARANDŽASTE rukavice - premijum nitrilne rukavice su 2-3 puta deblje od običnih rukavica od nitrila za jednokratnu upotrebu i pružaju veću otpornost na probijanje i odličnu zaštitu od masti, benzina i mnogih drugih hemikalija na bazi nafte. Manžetna je dodatno ojačana i sprečava vraćanje tečnosti. Napravljene od teškog industrijskog nitrila da izdrže teške uslove rada i daju dodatnu snagu i izdržljivost.
PAKOVANJE: 50 komada u praktičnoj kutiji sa perforacijom
Pomično kljunasto merilo sa vijkom, 0-150mm, 0.05mm, za merenje spoljašnjih, unutrašnjih prečnika, dubine.
Izrađen od nerđajućeg čelika, u skladu sa DIN 862 standardom.
Zavrtanje za zaključavanje za stabilno očitavanje. Oznake i brojevu skale su laserski ugravirani, jasni i lako čitljivi.
ABS zaštitna kutija omnogućava lako skladištenje i sprečava fizička oštećenja.
Set Red Stripe L-imbus odvijača, loptasta glava, dugi.
Dostupne dimenzije: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.
Ukupno u setu: 9 komada.
REDLINE set odvijača 6 komada:
Set Red Stripe nasadnih ključeva, 1/4" šestougaoni.
U setu dolazi 40 komada alata.