Brend: WURTH

HS 1800 Polusintetičko ulje za podmazivanje

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Višenamensko polusintetičko ulje za podmazivanje, idealno za širok spektar primena.

Ovo ulje se odlikuje izuzetnim svojstvima prijanjanja, što ga čini savršenim podmazivačem za vertikalne površine izložene pojačanom pritisku.
Zahvaljujući svojoj visokoj otpornosti na vodu, pruža dugotrajnu zaštitu i optimalne performanse čak i u vlažnim uslovima.

Jedna od ključnih karakteristika ovog ulja je niska viskoznost, koja omogućava efikasno podmazivanje sklopova sa malim zazorima.

Ovo svojstvo osigurava smanjeno trenje i habanje, produžavajući vek trajanja delova i poboljšavajući njihovu funkcionalnost.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893106918
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Zahvaljujući svom lepljivom svojstvu idealan je za vertikalne površine i površine izložene povišenom pritisku.

Ima otpornost na vodu i slanu vodu, štiti od oksidacije i habanja i pogodan je za podmazivanje sklopova u industriji, automobilskoj industriji i segmentu precizne mehanike.

Zbog dobre otpornosti na temperaturne promene pogodan je za rad u opsegu od - 30°C do + 180°C.

Niske je viskoznosti pa je posebno pogodan za podmazivanje sklopova sa malim zazorima.

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Zahvaljujući svom lepljivom svojstvu idealan je za vertikalne površine i površine izložene povišenom pritisku.

Ima otpornost na vodu i slanu vodu, štiti od oksidacije i habanja i pogodan je za podmazivanje sklopova u industriji, automobilskoj industriji i segmentu precizne mehanike.

Zbog dobre otpornosti na temperaturne promene pogodan je za rad u opsegu od - 30°C do + 180°C.

Niske je viskoznosti pa je posebno pogodan za podmazivanje sklopova sa malim zazorima.