Akcija važi
od do
Poboljšano osvetljava put ispred, povećava komfor tokom vožnje u noćnim uslovima. Boja svetla je slična boji sunčevog svetla a sama boja temperature je 4100K.
Namenjena je za rad sa originalnim drajverom za ksenonske sijalice (fabrički se ugrađuje).
Snaga je 35W a napon 13.5V/DC. Oznaka priključka je PK32d-5Boja temperature: 4100K
requestavailability.successmessage
Brzo i pouzdano otklanjanja poteškoće i sprečava probleme pri paljenju uzrokovanih vlagom u elektrokontaktima u motornim vozilima i drugim nisko-naponskim sistemima za paljenje.
Kontakt sprej B se koristi u elektroinstalacijama napona 12 V i 24 V.
Crna Nitrile Strong Grip: Debljina je 0,18 mm, takođe skoro duplo više od obične nitrilne rukavice. Iznutra ima tanak sloj pamuka, pa se ruka manje znoji i rukavica je prijatna za duže nošenje.
Vodič za izbor veličina
Lagane radne naočare. Odlukuju se prvoklasnim sočivima i ramom od polikarbonata.
Standaran stepen zaštite uz najvišu optičku jasnoću - omogućuje maksimalan prenos vidljivog svetla. Pružaju UV zaštitu. Za primenu na mestima koja zahtevaju zaštitu očiju od mehaničkih rizika.