Papir za brisanje industrijski,dvoslojni/1000list

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

  • Vrlo dobro upija tečnosti
  • Otporan na cepanje prilikom brisanja
  • Ne ostavlja „dlačice“

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5899800773
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
  • Broj listova 1000 kom
  • Dimenzija listova 36 x 38 cm
  • U proizvodnji koršćen reciklirani materijal 10% i 90% celuloza
  • Voda ga ne razgrađuje, ne treba ga bacati u odvode
  • Prilagođen za standardne nosače velikih rolni 

 

  • Težina papira-  2x18 g/m2
  • Pakovanje 1 kom
  • Dužina rolne 360 m
  • Dimezije pakovanja 380mm x Ø290mm
  • Težina rolne 5 kg
  • Unutrašnji prečnik kartonskog nosača papira („špulne) Ø60mm

 

Tehničke karakteristike Godina doo
Brzina apsorpcije vode 8
Upijanje vode 6-7 g/g
Otpornost na kidanje-uzdužno za suv papir 580 N/m
min. 400 N/m
Otpornost na kidanje-uzdužno za mokar papir 80 N/m
min. 50 N/m
Otpornost na  kidanje-poprečno za suv papir 320 N/m
min. 250 N/m
Otpornost na  kidanje-poprečno za mokar papir 60 N/m
min. 40 N/m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • Broj listova 1000 kom
  • Dimenzija listova 36 x 38 cm
  • U proizvodnji koršćen reciklirani materijal 10% i 90% celuloza
  • Voda ga ne razgrađuje, ne treba ga bacati u odvode
  • Prilagođen za standardne nosače velikih rolni 

 

  • Težina papira-  2x18 g/m2
  • Pakovanje 1 kom
  • Dužina rolne 360 m
  • Dimezije pakovanja 380mm x Ø290mm
  • Težina rolne 5 kg
  • Unutrašnji prečnik kartonskog nosača papira („špulne) Ø60mm

 

Tehničke karakteristike Godina doo
Brzina apsorpcije vode 8
Upijanje vode 6-7 g/g
Otpornost na kidanje-uzdužno za suv papir 580 N/m
min. 400 N/m
Otpornost na kidanje-uzdužno za mokar papir 80 N/m
min. 50 N/m
Otpornost na  kidanje-poprečno za suv papir 320 N/m
min. 250 N/m
Otpornost na  kidanje-poprečno za mokar papir 60 N/m
min. 40 N/m